カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(178)
  • KHK(小原歯車工業)(56)
  • 進和化学工業(SHINWA)(55)
  • RYOCO(菱高精機)(46)
  • ジーベック(33)
  • WR’S(ダブルアールズ)(26)
  • イハラサイエンス(21)
  • NACHI(不二越)(19)
  • 椿本チエイン(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • 住商モンブラン(8)
  • 未来工業(7)
  • エスコ(6)
  • S&K(三興製作所)(6)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • MICROCHIP(6)
  • 清水製作所[継手](6)
  • NAKATAKI(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0022」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR12B RTR12Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR12B RTR12Bシリーズコノエ
989税込1,088
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12B●対辺(mm):19●高さ(mm):12●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:22g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR10A MTR10Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR10A MTR10Aシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR10A●直径(mm):18●高さ(mm):15●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:22g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR14B RTR14Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR14B RTR14Bシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個(2個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14B●対辺(mm):22●高さ(mm):14●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:33g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR14A RTR14Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR14A RTR14Aシリーズコノエ
889税込978
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14A●対辺(mm):22●高さ(mm):11●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:26g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズコノエ
1,398税込1,538
1個(2個)
6日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-08
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR22B RTR22Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR22B RTR22Bシリーズコノエ
919税込1,011
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22B●対辺(mm):32●高さ(mm):22●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:113g
袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズ コノエ袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズコノエ
9,998税込10,998
1個(40個)
7日以内出荷から8日以内出荷
六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR28A RTR28Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR28A RTR28Aシリーズコノエ
949税込1,044
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28A●対辺(mm):41●高さ(mm):22●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:170g
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR14D RTR14Dシリーズ コノエ30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR14D RTR14Dシリーズコノエ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14D●対辺(mm):22●高さ(mm):42●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:98g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR14C RTR14Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR14C RTR14Cシリーズコノエ
989税込1,088
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14C●対辺(mm):22●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:65g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR22A MTR22Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR22A MTR22Aシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22A●直径(mm):38●高さ(mm):33●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:225g
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR22D RTR22Dシリーズ コノエ30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR22D RTR22Dシリーズコノエ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22D●対辺(mm):32●高さ(mm):66●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:338g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR22B MTR22Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR22B MTR22Bシリーズコノエ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22B●直径(mm):38●高さ(mm):44●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:300g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズコノエ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-07
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR22C RTR22Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR22C RTR22Cシリーズコノエ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22C●対辺(mm):32●高さ(mm):44●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:225g
30割台形丸ナット Cタイプ MTR22C MTR22Cシリーズ コノエ30割台形丸ナット Cタイプ MTR22C MTR22Cシリーズコノエ
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22C●直径(mm):38●高さ(mm):66●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:450gアズワン品番65-5944-03
S-SC木工用(家具用)サンアジャストボルト S-SC 8Xシリーズ コノエS-SC木工用(家具用)サンアジャストボルト S-SC 8Xシリーズコノエ
269税込296
1個
8日以内出荷
頭部に十字穴の付いたアジャストボルトです。木工・家具用に。