カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • SMC(239)
  • 椿本チエイン(5)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • コガネイ(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • クツワ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss1-16b」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR16B RTR16Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR16B RTR16Bシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1個(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16B●対辺(mm):24●高さ(mm):16●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:44g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR16B MTR16Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR16B MTR16Bシリーズ

    コノエ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR16B●直径(mm):30●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:139g
関連キーワード
ssd-16特集