「ss1-60」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR40D●対辺(mm):60●高さ(mm):120●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1838g
アズワン品番65-6069-69
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20D●対辺(mm):30●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:263g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340g
アズワン品番65-5944-51
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40C●直径(mm):60●高さ(mm):120●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1584g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR40D●対辺(mm):60●高さ(mm):120●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1838g
アズワン品番65-6069-70
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR40B●対辺(mm):60●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:613g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR30B●直径(mm):48●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:600g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20C●直径(mm):35●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:346g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR40A●対辺(mm):60●高さ(mm):31●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:490g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR30C●対辺(mm):46●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:600g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40B●直径(mm):60●高さ(mm):80●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1056g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40A●直径(mm):60●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:660g
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340g
アズワン品番65-5944-50
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR40C●対辺(mm):60●高さ(mm):80●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1225g
関連キーワード