パラレール ニューシングルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
KルーバーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
#300 プッシュツマミFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
ステンウッドデッキビスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1箱(162本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
硬質ウッドデッキ材用ビスです。サビ、ねじ切れ、頭とび防止のためXM-7Φ5.5を採用・フレキ頭でスクエアービット#3に対応し高トルクに耐える仕様!
スイング物干FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(9件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
使用しない時は収納でき(折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
パラレール 二連FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)翌日出荷から3日以内出荷
フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
ステンレス ワイヤークリップFIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
ユニクロ特厚金折FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,398~税込¥3,738~
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
板厚が厚く重厚な補強金物です。取付穴は内皿穴で棚受金物としても使用できます。
セミブルックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
鋳物の滑車(枠表面は黒塗り仕様)、ロープを通し滑車として使用します。
屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅FIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷から5日以内出荷
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
デジタルロック 同一鍵FIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ材質(ツル)真鍮
#350 プッシュツマミFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
耐震JケーブルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷
【木造住宅用接合金物】ホールダウン金物を基礎と直結、転び止めのアンカーボルト不要、施工が非常に簡単、あらゆるタイプのホールダウン金物に適応、ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー【適合ホールダウン金物】S-HD10・S-HD15・S-HD20・S-HD25・HD-B10・HD-B15・HD-B20・HD-B25
・HD-N5・HD-N10・HD-N15・HD-N20・HD-N25 全てのホールダウン金物に適合、適合木造工法形式、軸組工法(在来工法)3階建以下
、枠組壁工法(2×4工法)3階建以下、上記以外の工法でホールダウン金物を使用する工法、短期基準耐力:36.4kN、最大引張荷重:84.6kN
材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛メッキ)セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金寸法(mm)M16×440最大引張荷重(kN)84.6短期基準接合耐力(kN)36.4
Newコンビス(コンパネ用)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,198~税込¥1,318~
1箱(450本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンパネや合板を締め付ける際に発生する ケバ立ちや、板浮き・頭浮きを解消し、床鳴り防止にも最適な画期的なビスです。信頼の日本国産のコンパネ用ビスです!
カウンターアングルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)当日出荷
設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。
カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)安全荷重(kg)2.3(1本あたり)厚さ(mm)2.3仕上ホワイト粉体塗装仕上げ取付ビス壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
床下換気ロングスペーサーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付FIRST PRO(ファーストプロ/水上)3日以内出荷
・カラスがネットをくぐるのを鎖の重みで防止!・周囲全てに鎖があるので、風に飛ばされにくい!・4mmの細かい網目で、カラスのくちばしや猫の爪が入りにくい!・便利な収納袋付
用途・一般戸建て住宅、事務所、集合住宅、アパートのゴミ集積所など。色イエロー網サイズ(mm)4目素材網:ポリエチレン(PE)、ステンレスチェーン:SUS304
L形フック ブラックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷
アルミ製のL形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。
ワールド PCクーラーキャップFIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷から4日以内出荷
最もスタンダードな樹脂製クーラーキャップです。適合パイプ:SU管、VP管
セットキャップ カバーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷から3日以内出荷
セットキャップワッシャーと一緒に使用する、ビスの頭隠し化粧キャップです
ステンレス箱型柱受FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス箱型柱受(柱脚金物)です。錆びにくいSUS304製/ヘアーライン仕上、ベース:スチール製/黒塗装仕上げ、ボルト、化粧ナット付
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:スチール仕上ヘアーライン
ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。
用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ幅(mm)40長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~70主な用途滑り止め用特性耐水性
ステンレス シャックルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
ステンレスカウンターブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質ステンレス(SUS304)安全荷重(kg)145(1本あたり)厚さ(mm)5仕上ヘアライン電解研磨仕上げ取付ビス壁側/ステン皿タッピン5×45、天板側/ステン皿タッピン5×16棚受け金具L型棚受け
現場用ミラーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)3日以内出荷
ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保します。現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。
用途現場の安全確認用に。付属品単管パイプ用取付金具(Φ48.6用)材質ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼色オレンジ
消火器フック(消火器用簡易ブラケットJ型)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷
消火器を壁に簡単引っ掛けることが出来る消火器簡易フックです。
付属品取付ビス付(20mm木ねじ)材質スチールタイプ壁付寸法(高さH×幅W)(mm)52×55
ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明FIRST PRO(ファーストプロ/水上)11日以内出荷
倉庫・工場・店舗の間仕切りとして一般的に幅広く使用されている糸入りのビニールカーテン。0.3mm厚の糸入りタイプで丈夫なため様々なシーンでご使用いただけます。四方折返し加工、上部補強テープ白入り、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ仕様!
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3色透明タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ機能透明糸入り・防炎耐熱温度(℃)60質量(g/m2)395RoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)82