「郵便受け差し入れ口」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付寸法(mm)(開口)70×330
材質SUS304
寸法H(mm)91
寸法A(mm)300
寸法D(mm)56
寸法B(mm)50
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)76
寸法W(mm)400
寸法P(mm)344
寸法W1(mm)326
材質亜鉛ダイカスト
取付寸法(mm)(開口)52×207
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
取付寸法(mm)(開口)70×330
材質SUS304
材質(受口)亜鉛ダイカスト、(シュート部)SUS430、(内側ワク)ABS樹脂
取付寸法(mm)(開口)60×255
材質ステンレス
寸法H(mm)88
寸法A(mm)225
寸法D(mm)45
寸法B(mm)40
寸法D1(mm)19
寸法D2(mm)64
寸法W(mm)320
寸法P(mm)272
寸法W1(mm)250
関連キーワード