モヘア#2500パック入FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)当日出荷
ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。
材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
避難ステッカー150×400(2色タイプ)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)当日出荷
黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。
用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。文字内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難できます。ここには物を置かないで下さい。取付方式ステッカー材質ポリエステルPET色下地:イエロー 文字:黒と赤仕上シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工)寸法(高さH×幅W)(mm)150×400裏面粘着テープ付
ワールド キーボックス兼用型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
キーボックス(鍵の整理箱)です。鍵の管理・整頓を応援するリーズナブルな携帯、壁掛け兼用のキーボックスです。キーボックスが横倒れしたり逆さまになってもキーホルダーが外れにくくなっていますので、ご家庭・事務所・マンション等の鍵のある場所には是非お使い下さい。
色ベージュ材質防錆銅版エナメル焼入れ仕上げ箱入数1台(小箱)設置方式壁掛け・携帯兼用
ステンレス製LフックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
REカウンターブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)当日出荷
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)幅(mm)32棚受け金具L型棚受け
フラット戸当りFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(10件のレビュー)当日出荷
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。
キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本材質(本体)PA6ナイロン取付高(mm)(床から)8~14材質(プレート)S55C鋼板
屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
F型ブラケット 首長FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
F型ブラケット 150FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
メタルストッパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(38件のレビュー)当日出荷
金属製の面付床付マグネット式戸当り。
樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(プレート)鉄取付高(mm)(床から)13~19
ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)当日出荷
差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用可能。グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。
材質SUS304ステンレス色ステンレスタイプ装着:ワンタッチタイプ外幅寸法(mm)W:19高さH(mm)60.5内幅(mm)D:16対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32
クリアーガラ袋FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)当日出荷
土木・建築現場でのゴミ、ガラ入れ等にご利用いただけます。透明タイプのガラ袋で印字・印刷は無しでごみの分別を簡易に判断できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×900材質ポリプロピレン色透明
消火器プレート 標示板「消火器」FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)当日出荷
消火器が置いてある場所の認識を上げる消火器標示プレートです。いざという時に消火器の場所がすぐ分かる表示文字「消火器」の樹脂プレート。
材質樹脂文字内容消火器裏面両面テープなし寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)240×80×0.5
アルミ室名札FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6件のレビュー)当日出荷
マンションやアパート等の賃貸住宅に最適で一般的なアルミ製室名札です。マットシルバー仕上げで、上下のフチにアール加工が施されているので
シンプルでモダンなデザインです。名札部は透明プレート+塩ビプレート(グレー)の仕様となります。
用途公共マンションやアパートなどの集合住宅、事務所、倉庫など材質アルミ材質/仕上アルミ/マットシルバー付属品透明プレート、塩ビプレート(グレー)厚さ(mm)3.5タイプ無地(本体のみ)
マグネ戸当りFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(27件のレビュー)当日出荷
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
取付穴ピッチ(mm)31.5材質(本体)6ナイロン材質(プレート)鉄付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本取付高(mm)(床から)5~11仕様低VOC対応タイプ面付型磁力3000ガウス
U型ソケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。
用途パイプ用ソケット付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)材質ダイカストZDC(クローム)形状U型ソケット仕上クロームメッキ
ステンレス製大型フックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
カウンターヒンジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)当日出荷
10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40
通風パネルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途換気用パネル、床下換気、風窓材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム厚さ(mm)8色黒(ブラック)
#1800 長尺シートFIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷
100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。
色ブルー厚さ(mm)0.1材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ#1800
ウエスタンドアヒンジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)当日出荷
扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
ワールド ウルトラ棚受FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)当日出荷
ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン棚受け金具L型棚受け
ワールド ステン丸型レジスターFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)当日出荷
ツマミを左右に回して開閉する、オールステンレス製レジスターです。ステンレス製防虫網付きの内壁用レジスターです。
材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン(HL)
ダイカスト二重ソケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)当日出荷
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)形状二重ソケット寸法D(mm)5仕上クロームメッキ
スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷から3日以内出荷
空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。
用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5棚受け金具L型棚受け
ステンレス D型ロングブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)当日出荷
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5種別通形状直通仕上ヘアーライン
真鍮二重ソケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)当日出荷
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。