2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護) 付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー) 寸法(mm)82×83×26(突起部含まず) 種類画像センサ 使用温度範囲(℃)0~50 センサーCMOS マイクロホン無指向性マイク内蔵 機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間) 解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps 表示LED2.4インチTFT LCD 入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロック フォーカスF=2.0・85° 対応フォーマットH.264/AVC codec オーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵 画素数最大500万画素(25650×1920) アズワン品番64-7704-31 記録メディアSDカード MAX32GB(別売) 入力電源(V)DC5~48 フレームスピード(fps)最大30 トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

IB-MCT001 チョコ停ウォッチャーmini INABA 動画あり
トリガー入力でトリガー前後の音と映像をロック保存が可能です。 小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!
仕様(録画ファイル)MOV形式、(AV記録フォーマット)MPEG-4 AVC/H.264、(イメージセンサ)約1676万画素 1/2,3型CMOSセンサ、(リアルタイムクロック内蔵)日付・時間・月差±90秒、(時計バックアップ)内蔵2次電池バックアップ時間30、(充電時間)完全放置状態から24時間連続通電、(推奨PCスペック)IE11以上が動作するPC 材質(本体)PC/ABS 質量(g)約78 種類カメラ本体 電源(V)DC5~48 定格電力(W)2.5 適合規格VCCI CLASS B センサータイプ1/2.3型 表示【本体】2色LED×2(表示色:赤、橙、緑)、エラー及びステータス表示、【UI】本機にPCを接続し、ブラウザ上で表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×55.4×34(本体のみ、突起含まず) ねじ規格(本体固定)1/4-20UNC レンズF=2.0 FOV=180° 等距離射影フィッシュアイレンズ 機能各種設定、ファイル操作、状態表示、撮影中画像表示、録画済動画簡易再生 適合端子本体側端子型式:XW4A-04B1-H1/適合コネクタ型式:XW4B-04B1-H1(付属品) 保存温湿度範囲-20℃~60℃/10%RH~80%RH トリガー【入力】ドライ接点(無電圧接点)入力および、ライブビューよりトリガー入力 通信機能RJ45コネクタ 100BASESE-TX コネクタ(入力)メーカー:オムロン株式会社 動作温度、湿度範囲-10℃~45℃/10%RH~80%RH 耐振動TBD 撮影距離(cm)24~∞ カラーモードカラー マイク/スピーカーモノラル(無指向性)/モノラル 言語表示日本語/英語 画素数約1676万画素 対応メモリーカード【推奨microSDカード】メーカー:ハギワラソリューションズ株式会社・MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード/MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード(高信頼性タイプ) 記録メディアmicroSDHC(Max32GB)Class10以上(別売り)・動作温度補償85℃以上 最低被写体照度(Lux)4.3(暗闇での撮影は、動画の品質を確認の上ご使用ください) 耐衝撃TBD 音声48kHZ 16bit モノラルPCM方式 画角水平180°/水平110°/垂直未 フレームスピード(fps)30 対応ブラウザ【Windouws】Chrome、InternetExplorer11、【Android】Chrome、【IOS】Safarl
1台
69,980 税込76,978
欠品中