2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。
仕様6-TNF 種別チタン 製 No.6 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-16
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷

スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.6 種別AXAL No.6 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)110 アズワン品番2-5149-16
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷