31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。小さな組み立て作業から力が必要な微細作業まで対応します。
種別チタン 製 クリーンパック No.AA 全長(mm)125 アズワン品番6-7905-79
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷

導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1本
2,950 税込3,245
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。スリムで鋭利な先端ですので、微細作業から力の必要な作業まで広く対応します。
用途超純水洗浄・クリーンパック済 種別チタン 製 クリーンパック No.0 全長(mm)120 アズワン品番6-7905-80
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷

スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。
種別チタン 製 クリーンパック No.F 全長(mm)120 アズワン品番6-7905-78
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。
材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入 全長(mm)120
1本(1本)
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。微細作業から力の必要な作業まで広く適しています。
仕様0-TNF 種別チタン 製 No.0 材質TNF(チタン)製 全長(mm)120 アズワン品番3-9819-01
1本
7,998 税込8,798
欠品中

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。小さな組み立て作業から力が必要な微細作業まで広くカバーします。
仕様AA-TNF 種別チタン 製 No.AA 材質TNF(チタン)製 全長(mm)125 アズワン品番3-9819-19
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。微細な作業から力の必要な作業まで広くカバーします。
仕様0C11-TNF 種別チタン 製 No.0C11 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-06
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。微細な作業から力の必要な作業まで広くカバーします。
仕様0C9-TNF 種別チタン 製 No.0C9 材質TNF(チタン)製 全長(mm)90 アズワン品番3-9819-05
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

スイス製高級ピンセット。先端が肉厚で、力の必要な作業に適しています。
仕様仕様:00 全長(mm):115 材質:SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ アズワン品番4-4299-02
1本
4,998 税込5,498
12日以内出荷

スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。耐酸性のステンレス鋼(SUS316L)製です。非磁性です。耐熱温度は約500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.1 種別SA 耐酸鋼 製 No.1 150mm 材質SA(耐酸鋼)製 全長(mm)150 アズワン品番2-8028-27
1本
6,698 税込7,368
欠品中

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が鋭利で極めて細かな作業に向いています。
仕様4-TNF 種別チタン 製 No.4 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-12
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。
仕様7B-TNF 種別チタン 製 No.7B 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-18
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。00Bに比べ全長が短い強力作業用です。
仕様00C-TNF 種別チタン 製 No.00C 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-03
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。
仕様7-TNF 種別チタン 製 No.7 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-17
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。
仕様3-TNF 種別チタン 製 No.3 材質TNF(チタン)製 全長(mm)120 アズワン品番3-9819-10
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。先端に溝が付いています。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.7B 種別AXAL No.7B 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)115 アズワン品番2-5149-18
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。
仕様6-TNF 種別チタン 製 No.6 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-16
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。
仕様3C-TNF 種別チタン 製 No.3C 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-11
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が肉厚で、力の必要な作業に適しています。
仕様00-TNF 種別チタン 製 No.00 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-02
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。
仕様1-TNF 種別チタン 製 No.1 材質TNF(チタン)製 全長(mm)120 アズワン品番3-9819-07
1本
6,998 税込7,698
12日以内出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブし、鋭利な先端で微細組み立て作業用です。
仕様5A-TNF 種別チタン 製 No.5A 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-14
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。微細作業から力の必要な作業まで広く適しています。
種別バリューセット 5本 0-0-5 材質SA(耐酸鋼) 全長(mm)120 アズワン品番2-8028-22
1袋(5本)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.6 種別AXAL No.6 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)110 アズワン品番2-5149-16
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。小さな組み立て作業から力が必要な微細作業まで広くカバーします。
種別バリューセット 材質SA(耐酸鋼) 全長(mm)125 アズワン品番2-8028-30
1袋(5本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。全体的に肉厚で力を入れても先端がしなりにくい強力作業用です。
仕様00B-TNF 種別チタン 製 No.00B 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-04
1本
6,698 税込7,368
12日以内出荷

ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。
種別バリューセット 材質SA(耐酸鋼) 全長(mm)115 アズワン品番2-8028-29
1袋(5本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。先端が鋭利で極めて細かな作業に向いています。
種別バリューセット 5本 4-0-5 材質SA(耐酸鋼) 全長(mm)110 アズワン品番2-8028-24
1袋(5本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。
仕様5AR-TNF 種別チタン 製 No.5AR 材質TNF(チタン)製 全長(mm)112 アズワン品番3-9819-15
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷

スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.5AR 種別AXAL No.5AR 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)112 アズワン品番2-5149-15
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。
種別バリューセット 材質SA(耐酸鋼) 全長(mm)112 アズワン品番2-8028-28
1袋(5本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷