43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
材質SA(耐酸鋼)
1本
4,059 税込4,465
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1本
2,950 税込3,245
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,221 税込5,743
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。
仕様F-TNF 種別チタン 製 No.F 材質TNF(チタン)製 全長(mm)120 アズワン品番3-9819-20
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)115 タイプNo.5A アズワン品番4-4299-14
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。耐酸性のステンレス鋼(SUS316L)製です。非磁性です。耐熱温度は約500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.1 種別SA 耐酸鋼 製 No.1 150mm 材質SA(耐酸鋼)製 全長(mm)150 アズワン品番2-8028-27
1本
6,698 税込7,368
欠品中

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)110 タイプNo.3C アズワン品番4-4299-11
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー 全長(mm)130 耐熱温度(℃)130 チップ長さ(mm)40 表面抵抗値(Ω)102(樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。細身のボディで、鋭利な先端です。
仕様SS-TNF 種別チタン 製 No.SS 材質TNF(チタン)製 全長(mm)135 アズワン品番3-9819-21
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。
仕様2A-TNF 種別チタン 製 No.2A 材質TNF(チタン)製 全長(mm)120 アズワン品番3-9819-09
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。
仕様5-TNF 種別チタン 製 No.5 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-13
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。
仕様6-TNF 種別チタン 製 No.6 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-16
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。
仕様3-TNF 種別チタン 製 No.3 材質TNF(チタン)製 全長(mm)120 アズワン品番3-9819-10
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。 18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。 ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。 耐酸性のステンレス鋼を使用。 100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。
材質SUS316L 全長(mm)90 アズワン品番9-5695-01 仕様強力タイプ
1本
4,257 税込4,683
当日出荷

先端部はデルリン製ですので耐熱性・耐酸性に優れ、部品にも傷をつけません。
アズワン品番9-5684-01 仕様先端チップ耐熱、静電 材質先端チップ/POM(デルリン)、ハンドル/ステンレス316L 全長(mm)120 タイプ超純水洗浄クリーンパック
1本
12,771 税込14,048
翌々日出荷

空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。 やや細身で持ちやすく、一般的な作業に適しています。 耐酸性のステンレス鋼を使用しています。
アズワン品番1-6995-01 材質SA(耐酸性ステンレス) 全長(mm)120
1本
4,653 税込5,118
翌々日出荷

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)118 タイプNo.7 アズワン品番4-4299-17
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)120 タイプNo.1 アズワン品番4-4299-07
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)135 タイプNo.SS アズワン品番4-4299-21
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)120 タイプNo.3 アズワン品番4-4299-10
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)120 タイプNo.0 アズワン品番4-4299-01
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)115 タイプNo.5 アズワン品番4-4299-13
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)120 タイプNo.2A アズワン品番4-4299-09
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。
材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入 全長(mm)120
1本(1本)
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。
仕様2-TNF 種別チタン 製 No.2 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-08
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。00Bに比べ全長が短い強力作業用です。
仕様00C-TNF 種別チタン 製 No.00C 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-03
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。
仕様7B-TNF 種別チタン 製 No.7B 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-18
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。小さな組み立て作業から力が必要な微細作業まで広くカバーします。
仕様AA-TNF 種別チタン 製 No.AA 材質TNF(チタン)製 全長(mm)125 アズワン品番3-9819-19
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブし、鋭利な先端で微細組み立て作業用です。
仕様5A-TNF 種別チタン 製 No.5A 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-14
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。微細な作業から力の必要な作業まで広くカバーします。
仕様0C11-TNF 種別チタン 製 No.0C11 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-06
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。
仕様5AR-TNF 種別チタン 製 No.5AR 材質TNF(チタン)製 全長(mm)112 アズワン品番3-9819-15
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が肉厚で、力の必要な作業に適しています。
仕様00-TNF 種別チタン 製 No.00 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-02
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。
仕様3C-TNF 種別チタン 製 No.3C 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-11
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。微細な作業から力の必要な作業まで広くカバーします。
仕様0C9-TNF 種別チタン 製 No.0C9 材質TNF(チタン)製 全長(mm)90 アズワン品番3-9819-05
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。全体的に肉厚で力を入れても先端がしなりにくい強力作業用です。
仕様00B-TNF 種別チタン 製 No.00B 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-04
1本
6,698 税込7,368
12日以内出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。微細作業から力の必要な作業まで広く適しています。
仕様0-TNF 種別チタン 製 No.0 材質TNF(チタン)製 全長(mm)120 アズワン品番3-9819-01
1本
7,998 税込8,798
欠品中

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。
仕様7-TNF 種別チタン 製 No.7 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-17
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が鋭利で極めて細かな作業に向いています。
仕様4-TNF 種別チタン 製 No.4 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-12
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。
仕様1-TNF 種別チタン 製 No.1 材質TNF(チタン)製 全長(mm)120 アズワン品番3-9819-07
1本
6,998 税込7,698
12日以内出荷