「pinnsetto」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
材質SA(耐酸鋼)
1本
4,059 税込4,465
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン 耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時] タイプウェハ用制電タイプ
1本
7,821 税込8,603
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1本
2,950 税込3,245
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに便利な先端平型です。
全長(mm)120
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が緩やかにカーブし鋭利ですので、細かな作業に適しています。
全長(mm)115
1本
7,227 税込7,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,514 税込9,365
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,495 税込6,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握れば開くXタイプのピンセットで長時間の保持に便利です。
材質SUS316L(SA(耐酸鋼)) 全長(mm)117 アズワン品番4-4297-01
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

アズワン品番6-7905-56 全長(mm)120 材質(先端)耐酸鋼
1本
6,683 税込7,351
当日出荷

スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。耐酸性のステンレス鋼(SUS316L)製です。非磁性です。耐熱温度は約500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.1 種別SA 耐酸鋼 製 No.1 150mm 材質SA(耐酸鋼)製 全長(mm)150 アズワン品番2-8028-27
1本
6,698 税込7,368
欠品中

制電処理が施されています。
アズワン品番9-5690-01 材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L 全長(mm)125 耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)
1本
9,554 税込10,509
当日出荷

PTFEコーティングを施しています。 コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。
材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カギ針型の先端部分を細く強靭に仕上げた精密作業向けです。
アズワン品番9-5680-01 全長(mm)110
1本
6,336 税込6,970
当日出荷

スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。 18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。 ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。 耐酸性のステンレス鋼を使用。 100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。
材質SUS316L 全長(mm)90 アズワン品番9-5695-01 仕様強力タイプ
1本
4,257 税込4,683
当日出荷

微小なパーツをハンドリングしやすい特別の先端形状をしています。
全長(mm)120
1本
10,593 税込11,652
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐磁性のあるステンレス鋼を使用し、耐久性に優れます。フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤などを扱う研究室など。 材質耐酸耐磁ステンレス(SUS304L) 幅(mm)10
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)115 タイプNo.5A アズワン品番4-4299-14
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

1本
6,485 税込7,134
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端部の厚み0.1mm、幅0.15mmの超極細チップタイプです。 材質は航空機エンジンやインプラント・人工関節に使われるコバルトクロム合金のため、腐食しにくく耐熱性にも優れています。 グリップ部には握りやすい溝加工が施されており、指先の通気性も良く快適な作業性です。
材質コバルトクロム合金 先端厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)520 先端幅(mm)0.15
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)110 タイプNo.3C アズワン品番4-4299-11
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。スリムで鋭利な先端ですので、微細作業から力の必要な作業まで広く対応します。
用途超純水洗浄・クリーンパック済 種別チタン 製 クリーンパック No.0 全長(mm)120 アズワン品番6-7905-80
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷

1本
8,712 税込9,583
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
6,930 税込7,623
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,227 税込7,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,950 税込5,445
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)118 タイプNo.7 アズワン品番4-4299-17
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)120 タイプNo.1 アズワン品番4-4299-07
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。小さな組み立て作業から力が必要な微細作業まで広くカバーします。
仕様AA-TNF 種別チタン 製 No.AA 材質TNF(チタン)製 全長(mm)125 アズワン品番3-9819-19
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。
仕様5AR-TNF 種別チタン 製 No.5AR 材質TNF(チタン)製 全長(mm)112 アズワン品番3-9819-15
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブし、鋭利な先端で微細組み立て作業用です。
仕様5A-TNF 種別チタン 製 No.5A 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-14
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。
仕様2-TNF 種別チタン 製 No.2 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-08
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。微細な作業から力の必要な作業まで広くカバーします。
仕様0C11-TNF 種別チタン 製 No.0C11 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-06
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。00Bに比べ全長が短い強力作業用です。
仕様00C-TNF 種別チタン 製 No.00C 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-03
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。先端に溝が付いています。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.7B 種別AXAL No.7B 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)115 アズワン品番2-5149-18
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,722 税込8,494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,346 税込5,881
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ