精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。
材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入
全長(mm)120
高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入
全長(mm)120
材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)
材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン
耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時]
タイプウェハ用制電タイプ
耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
材質SA(耐酸鋼)
導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。
先端が強力で細かい作業に向いています。
材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入
全長(mm)120
スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。耐酸性のステンレス鋼(SUS316L)製です。非磁性です。耐熱温度は約500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.1
種別SA 耐酸鋼 製 No.1 150mm
材質SA(耐酸鋼)製
全長(mm)150
アズワン品番2-8028-27
1本
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
スイスRUBIS社製のピンセットです。
磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が緩やかにカーブし鋭利ですので、細かな作業に適しています。
全長(mm)115
5種類のピンセットを集めた、便利なセットです。
専用ケース入りで保管や持ち運びに便利です。
ケースのみを購入頂き、お好みのセットを作ることもできます。
仕様5本アソートセット・専用ケース
セット内容ピンセット(00-SA、2A-SA、3C-SA、5-SA、7-SA各1本)、専用ケース
アズワン品番4-3975-01
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
制電処理が施されています。
アズワン品番9-5690-01
材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L
全長(mm)125
耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)
1本
¥9,554
税込¥10,509
当日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。
仕様F-TNF
種別チタン 製 No.F
材質TNF(チタン)製
全長(mm)120
アズワン品番3-9819-20
1本
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
1本
¥6,683
税込¥7,351
当日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。
仕様6-TNF
種別チタン 製 No.6
材質TNF(チタン)製
全長(mm)110
アズワン品番3-9819-16
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。
仕様3-TNF
種別チタン 製 No.3
材質TNF(チタン)製
全長(mm)120
アズワン品番3-9819-10
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。
耐熱温度※1は約500℃です。
ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。
※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ
全長(mm)115
タイプNo.5A
アズワン品番4-4299-14
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
クロム・コバルト・モリブテンの合金で、強靭な耐久性を有しています。
磁界中においても100%磁化しません。
100%腐食せずに錆びません。
ビッカース硬度542で、刃先は磨耗も変形もしません。
スイス製高級ピンセット。
材質AXAL(強力耐久型クロム・コバルト・モリブテン合金)
PTFEコーティングを施しています。
コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。
材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
握れば開くXタイプのピンセットで長時間の保持に便利です。
材質SUS316L(SA(耐酸鋼))
全長(mm)117
アズワン品番4-4297-01
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。
18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。
ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。
耐酸性のステンレス鋼を使用。
100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。
材質SUS316L
全長(mm)90
アズワン品番9-5695-01
仕様強力タイプ
1本
¥4,257
税込¥4,683
当日出荷
耐磁性のあるステンレス鋼を使用し、耐久性に優れます。フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤などを扱う研究室など。
材質耐酸耐磁ステンレス(SUS304L)
幅(mm)10
抗菌作用がある銀イオンでコーティングされています。
材質SUS316L(SA(耐酸鋼))
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。
仕様7-TNF
種別チタン 製 No.7
材質TNF(チタン)製
全長(mm)115
アズワン品番3-9819-17
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。
仕様5-TNF
種別チタン 製 No.5
材質TNF(チタン)製
全長(mm)110
アズワン品番3-9819-13
1本
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が鋭利で極めて細かな作業に向いています。
仕様4-TNF
種別チタン 製 No.4
材質TNF(チタン)製
全長(mm)110
アズワン品番3-9819-12
1本
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。
仕様1-TNF
種別チタン 製 No.1
材質TNF(チタン)製
全長(mm)120
アズワン品番3-9819-07
1本
¥6,998
税込¥7,698
12日以内出荷
ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。小さな組み立て作業から力が必要な微細作業まで広くカバーします。
種別バリューセット
材質SA(耐酸鋼)
全長(mm)125
アズワン品番2-8028-30
1袋(5本)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。
種別バリューセット
材質SA(耐酸鋼)
全長(mm)115
アズワン品番2-8028-29
1袋(5本)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。
種別バリューセット
材質SA(耐酸鋼)
全長(mm)112
アズワン品番2-8028-28
1袋(5本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.6
種別AXAL No.6
材質AXAL(強力耐久型)
全長(mm)110
アズワン品番2-5149-16
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スリムで鋭利な先端ですので、微細作業から力の必要な作業まで広く対応します。
アズワン品番6-7905-05
材質ステンレス
全長(mm)120
1本
¥5,693
税込¥6,262
翌々日出荷
先端に溝があり、細いワイヤー等を扱うのに便利です。
アズワン品番9-5691-01
全長(mm)115
1本
¥7,227
税込¥7,950
翌々日出荷
先端部はデルリン製ですので耐熱性・耐酸性に優れ、部品にも傷をつけません。
アズワン品番9-5684-01
仕様先端チップ耐熱、静電
材質先端チップ/POM(デルリン)、ハンドル/ステンレス316L
全長(mm)120
タイプ超純水洗浄クリーンパック
1本
¥12,771
税込¥14,048
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ