2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
好みの適温が楽しめる。簡単操作ですぐに給湯できる 。ホットウォーターサーバー感覚の給湯器「mlteフラッシュウォーマー」約2秒でお湯が出てくるので、お茶やインスタントコーヒーをすぐにお楽しみいただけます。 サッと給湯できるので、リフレッシュタイムや仕事の合間などの「ひとやすみ」に。5段階の温度調節が可能なので、飲み物や食事に合わせて使い分けることが出来ます。 1)本体にペットボトルをセットする。専用キャップを付けたペットボトルを逆さにし、真上から真っすぐに押し込んでボトルをセット。(2種類の専用キャップ付き) 2)スイッチダイヤルで温度を選ぶ。スイッチダイヤルを動かして、お好みの温度帯を選んでください。(5段階の温度調整ができます) 3)スイッチダイヤルを1回押して給湯する。スイッチダイヤルを1回押すと給湯が始まり、もう1回押すと給湯が止まります。(スイッチダイヤルを3秒間長押しすると、チャイルドロックが解除できます)
セット内容本体、ボトル差し込み口カバー、キャップ2種(28mm用×2個/30mm用×1個)、取扱説明書(保証書付き) 材質[本体]アルミニウム/ABS樹脂[スイッチダイヤル]アルミニウム[ボトル差し込み口カバー]シリコーンゴム[28mm用/30mm用キャップ]シリコーンゴム/ポリエチレン[給湯口]ポリプロピレン 質量(g)900 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×147×200 機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

冷蔵庫に入れたままワンプッシュで楽に注げる大容量ジャグ。横置き・縦置きができる2WAY仕様。いつでも楽に冷たいお水やお茶を飲むことが出来ます。ハンドル付きなのでキャンプやバーベキューなどアウトドアシーンでの持ち運びにも便利。プッシュボタンを押しながらロックすると、注ぎ口が開いた状態で固定されるのでそのまま飲料を注げて、ロックを解除するとワンプッシュで簡単に飲料を注げます。未使用時プッシュボタンが誤って押されても飲料が出る心配がないロックスイッチ機能付き。本体に凹みがあり横持ちでも持ちやすい形状です。フタの内側には、氷やティーバッグが出るのを防ぐフィルター付き。
用途ウォータージャグ ドリンクサーバー ピッチャー 冷水筒 横置き 冷蔵庫 材質本体/AS樹脂、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、プッシュボタン・ロックスイッチ/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム 質量(g)約355 容量(L)約3.5 耐荷重(kg)3.7 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドル使用時/約14×13×34.2、ハンドル未使用時/約14×15.3×30 満水容量(L)約3.7
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)