1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シービージャパンブラッシュボーイ
【グッバイ手洗い!】運動着やペットグッズなど頑固な汚れも手洗いいらず。回転ブラシでゴシゴシ、パワフル洗浄!。ブラシパーツを付け替えて靴洗い&通常洗い可能。付属のブラシパーツは、ワンタッチで着脱できるので、無理に力を入れなくても楽に取り外しすることができます。排水用のスライド蓋付き。パーツをまとめてコンパクト収納可能。使用水量10L、洗濯容量600g、設定最長15分タイマー。
セット内容バケツ部、駆動部、ブラシパーツ、取扱説明書(保証書付き) 消費電力(W)120 定格電圧AC100V コード長さ(m)電源:1 本体質量(kg)4.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×325×495(ハンドルを除く) 運転時間(分)連続:15 標準使用水量(L)10(水+洗濯物の最大容量) 洗濯容量(g)600(乾燥時の布質量)
1個
16,980 税込18,678
欠品中

関連カテゴリ