絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
101件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バフレLパット(ディスク) KOVAX(コバックス)

    バフレLパット(ディスク)

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(2枚)
    当日出荷
    バフレックス グリーン ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mm仕様)で使用する際の専用パッドです。塗膜の肌調整研磨に適した柔軟さとなっています。
    寸法(Φmm)150材質スポンジ外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレックスシート KOVAX(コバックス)

    トレックスシート

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ゴミ取り、肌調整用の細めの研磨シート(#1500相当)。 「空研ぎ」でゴミ探し、ゴミ取りが簡単に出来ます。塗膜肌の研磨状態を目視できるため、ゴミの付着箇所がすぐに分かり、簡単かつ楽にゴミ探し・ゴミ取りができます。研ぎ過ぎやゴミの取り残しの心配がなく、再度ゴミ取りをする必要もありません。 単独でも使用できますが、ドレパッドに貼り付けて使用もできます。
    基材ラテックス寸法(mm)70×114
  • フレックスクロス ロール スリット KOVAX(コバックス)

    フレックスクロス ロール スリット

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    スリットされたペーパーの1本1本が「こより」状のため、手になじみやすく、使い込むほどに柔らかくなり、どのような曲面でも簡単に研磨できます。 一度使用して小さくなっても、追加することにより、何度でも使いやすい大きさにできます。 水研ぎ、空研ぎのいずれでも使用できます。 適量にカットして使えるため経済的です。 大変薄く、復元力のある綿布を業界で最も狭い2ミリ巾にスリットしているため、クッション性にも優れ大変手になじみやすく、またオーバーサンディングを防止します。
    用途自動車ドアの引き手の溝、ルーフドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨。あらゆる木工の凹凸面、曲面、の木地および塗装研磨。彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨。適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
  • アシレックス レモン KOVAX(コバックス)

    アシレックス レモン

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(100枚)
    当日出荷
    P800相当の仕上り、糊付水研ぎタイプで専用アシレパットで使用。
    用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレブロックM KOVAX(コバックス)

    トレブロックM

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷
    トレカット4面カットを貼り付けて使用します。タレ・流れの除去に適した大きさの平面部研磨用。硬い特種ゴム製の為、平滑にカットできます。
    用途トレカット4面カット用寸法(mm)68×27×15危険物の類別非危険物
  • 耐水シート ネクスト KOVAX(コバックス)

    耐水シート ネクスト

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。 ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。 2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。 優れた切削性が作業効率を高めます。 従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。
    用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
  • アシレックス ピーチ KOVAX(コバックス)

    アシレックス ピーチ

    KOVAX(コバックス)
    5,498税込6,048
    1箱(100枚)
    当日出荷
    P1500相当の仕上り、糊付水研ぎタイプで専用アシレパットで使用。
    用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーアシレパッド(75×110mm用) KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレパッド(75×110mm用)

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(2枚)
    当日出荷
    用途サンダー用厚さ(mm)6硬度8度RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーアシレパッド(Φ75mm用) KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレパッド(Φ75mm用)

    KOVAX(コバックス)
    3,598税込3,958
    1箱(4枚)
    当日出荷
    用途サンダー用適合スーパーアシレックス ディスク(Φ75mmP-0穴なし)用厚さ(mm)6硬度8度仕様クッションパッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • バフレパッド(ディスク) KOVAX(コバックス)

    バフレパッド(ディスク)

    KOVAX(コバックス)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(2枚)
    当日出荷
    バフレックス ブラック ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mmサイズ)用で使用する際の専用パッドです。
    寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパータック ポム POMM KOVAX(コバックス)

    スーパータック ポム POMM

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • スティッコン Pソフト KOVAX(コバックス)

    スティッコン Pソフト

    KOVAX(コバックス)
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンリブロック KOVAX(コバックス)

    ベンリブロック

    KOVAX(コバックス)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    サンドペーパー用ブロックとして使用できます。 シート形状製品の半裁用と1/4カット用の2サイズが用意されています。 軽く、適度な硬さと厚みで持ちやすくなっています。 水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。
    幅(mm)63厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーバフレパッド(85×130mm用) KOVAX(コバックス)

    スーパーバフレパッド(85×130mm用)

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(2枚)
    当日出荷
    用途サンダー用パッド寸法(mm)78×123厚さ(mm)10適合スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用※ミシン目で半分にカットしたサイズ材質2層スポンジタイプオービタルサンダー用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルアクションサンダー ドリームサン KOVAX(コバックス)

    ダブルアクションサンダー ドリームサン

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。 構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。
    回転数(min-1[r.p.m])11000質量(g)730タイプ非吸塵全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.4エアーインレットPT 1/4騒音レベル(dB(A))71オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空研ぎシート オービタルペーパー KOVAX(コバックス)

    空研ぎシート オービタルペーパー

    KOVAX(コバックス)
    5,498税込6,048
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    水研ぎでも空研ぎでも使用できます。 目詰まり防止加工により、カラミが起こらず美しく仕上がります。 紙を特殊加工してあるため、ソフトな感じで使用できます。
    用途自動車補修塗装面の研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタファイル KOVAX(コバックス)

    ピタファイル

    KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    タックロールに最適な糊付用ファイルです。 適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。 ラインだし面出しに効果を発揮します。
    幅(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレックスディスク KOVAX(コバックス)

    トレックスディスク

    KOVAX(コバックス)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(50枚)
    当日出荷
    「空研ぎ」でゴミ探し、ゴミ取りが簡単に出来ます。塗膜肌の研磨状態を目視できるため、ゴミの付着箇所がすぐに分かり、簡単かつ楽にゴミ探し・ゴミ取りができます。研ぎ過ぎやゴミの取り残しの心配がなく、再度ゴミ取りをする必要もありません。ダブルアクションサンダーでゴミ探し・ゴミ取ができます。ダブルアクションサンダーを使用することで、ゴミが多く付着した広い面積のゴミ探し・ゴミ取り作業も簡単に短時間で行えます。P1500相当の均一な研磨目を実現します。深いキズやきついリングマークをつけることなく研磨できます。水研ぎでも使用することができますが、仕上がりは空研ぎと変わりません。
    直径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐水シート KFAA KOVAX(コバックス)

    耐水シート KFAA

    KOVAX(コバックス)
    5,498税込6,048
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カミソリのようなすばらしい切れ味をもつ耐水研磨紙です。 ネバリ強い研磨材(砂)と基材(紙)を使用しているため、耐久性に優れています。 裏スベリ防止加工をしてあるため、手研ぎ時の裏スベリを防ぎキズのもとになる「モメ」や「ソゲ」を起こしません。 水に浸してもペーパーの「丸まり」はわずかです。腰と柔軟性のバランスがとれているため、いつでも使いやすい状態を保ちます。
    用途自動車・工作機械車両・配電盤ボックス・建機・電気機器・ポリバス・洗面ユニット・サ-フボ-ドやFRP造船での素地研磨適合材金属、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
  • スティッコン ハード KOVAX(コバックス)

    スティッコン ハード

    KOVAX(コバックス)
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。●特に硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。●ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
    用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨サイズ(Φmm)125
  • オービタルサンダー ドリームサン KOVAX(コバックス)

    オービタルサンダー ドリームサン

    KOVAX(コバックス)
    50,980税込56,078
    1台
    欠品中
    パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。 630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
    回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)145品番9135質量(g)630タイプ非吸塵全高(mm)82ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4パッドマジックオービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレブロックQS KOVAX(コバックス)

    トレブロックQS

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(6個)
    当日出荷
    トレカット4面カットまたは8面カットを貼り付けて使用します。逆R面のタレ・流れ・溜り・ゴミの除去に適した形状と硬さの特種ゴム製アタッチメントです。
    用途トレカット4面カットまたは8面カット用寸法(mm)26×33×20危険物の類別非危険物
  • スーパーアシレパッド(170×130mm用) KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレパッド(170×130mm用)

    KOVAX(コバックス)
    3,398税込3,738
    1箱(2枚)
    当日出荷
    用途手研磨用適合スーパーアシレックスシート(170mm×130mm)用厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーアシレックス専用マジックシート KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレックス専用マジックシート

    KOVAX(コバックス)
    2,298税込2,528
    1箱
    当日出荷
    マジック式、耐久性重視。
    用途自由なサイズにカットして素材に貼り付けることができる両面テ-プ付ス-パ-アシレックス用面ファスナ-です。ス-パ-アシレックスを手持ちの様々な形状・材質の素材に付けて使用したい場合に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャンディブロックW KOVAX(コバックス)

    キャンディブロックW

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    当日出荷
    硬い硬質ゴム面と適度な柔らかさのスポンジ面の2層構造になっていますので被研磨物や用途によって使い分けることができます。 水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。
    セット内容大小2個長さ(mm)大140、小45幅(mm)70厚さ(mm)30品番9713RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレパットディスク KOVAX(コバックス)

    トレパットディスク

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(2個)
    当日出荷
    トレックス ディスクを貼り付けて使用します。 パッド表面が特種樹脂製で若干硬くなっている為、ゴミをカットすることができます。 ダブルアクションサンダー(Φ150mm仕様)に付けて使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレパッド KOVAX(コバックス)

    トレパッド

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(2個)
    当日出荷
    用途トレックスシート用パッドです寸法(長さ×幅×高さ)(mm)110×65×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーサンドボール青 KOVAX(コバックス)

    カラーサンドボール青

    KOVAX(コバックス)
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    当日出荷
    カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
    用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鷲印ジスク KOVAX(コバックス)

    鷲印ジスク

    KOVAX(コバックス)
    3,398税込3,738
    1箱(20枚)
    3日以内出荷
    強靭で柔軟性に富んだ基材、精選された研磨材、最高の接着在を使用しています。 作業中、基材に破損を生じたり脱砂したりすることがありません。 高速回転に対応できるため、エアーサンダーの使用にも十分に耐えます。
    用途一般鋼類の研磨、錆落し、塗装はがし、その他研削研磨適合材一般鋼
  • ディスクロール Gソフト KOVAX(コバックス)

    ディスクロール Gソフト

    KOVAX(コバックス)
    4,498税込4,948
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れた強靭な研磨材と特殊な目詰まり防止処理により、高いロングライフを発揮します。 丈夫でソフトな基材は、折れにくく柔軟性に優れ、あらゆる研磨に最適です。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • アシレパッドAS KOVAX(コバックス)

    アシレパッドAS

    KOVAX(コバックス)
    2,398税込2,638
    1箱
    当日出荷
    手研ぎ用・糊付製品用
    用途アシレックスレモン、アシレックスピーチで使用します。薄く柔らかいので、プレス部や際部の研磨に有効です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレカード KOVAX(コバックス)

    トレカード

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷
    トレカットシートを貼り付けて使用します。特種樹脂製で折れにくい為、平面部だけでなく、R部のゴミ取りも小さい面積で、平滑にカットすることができます。
    用途トレカットシート用材質特種樹脂寸法(mm)68×110危険物の類別非危険物
  • スーパーアシレパッド(Φ50mm用) KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレパッド(Φ50mm用)

    KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途サンダー用適合スーパーアシレックス ディスク(Φ50mmP-0穴なし)用厚さ(mm)6硬度8度仕様クッションパッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • スティッコン Pソフト KOVAX(コバックス)

    スティッコン Pソフト

    KOVAX(コバックス)
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)ほか
    3日以内出荷
    ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどタイプPソフト砥粒AA接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパータック ガルーダ KOVAX(コバックス)

    スーパータック ガルーダ

    KOVAX(コバックス)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    強靭なペーパー基材を採用。角部・凸部・隅部を研磨した場合も、ペーパーエッジの破れ・ヨレが生じにくい。目詰まり防止処理を施し、研磨中の目詰まり・絡みダマの発生が少なく、初期切削性が持続する。金属素地、鋼板など硬い被研磨材の研磨でも、急激な切削性の低下がない。切削性に優れ、幅広い被研磨材を効率よく研磨可能。強靭でありながら、しなやかさを兼ね備えた基材で二つ折りにしても折部の脱粒、割れが生じない。
    用途建機・重機・架装・・・スパッター除去、溶接部の目慣らし研磨、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨。大型車・建機・重機・車両補修塗装・・・塗膜剥がし、サビ取り、パテ研磨、プラサフ研磨、塗膜の足付け研磨。板金加工・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨。焼付塗装・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨。鋳造ダイカスト・・・ゲート口、オーバーフロー部の研磨、バリ取り、鋳肌除去、表面仕上げ。自動車補修塗装・・・塗膜剥がし、フェザーエッジ取り、パテ研磨、プラサフ研塗装前の足付け研磨、プライマー研磨。樹脂・FRP・・・樹脂素地研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨。木工・・・木地研磨、塗面研磨寸法(Φmm)125
  • 4”NV フックフェースパッド KOVAX(コバックス)

    4”NV フックフェースパッド

    KOVAX(コバックス)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合ドリームサンN110
  • スーパーアシレパッド(レッド・ブラウン・スカイ用) KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレパッド(レッド・ブラウン・スカイ用)

    KOVAX(コバックス)
    899税込989
    1箱
    当日出荷
    サンダ-用・マジツク式荒目タイプ
    用途スカイ・レモン・オレンジ・ピーチ用足付け目消し用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーアシレパッド(ブラウン用) KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレパッド(ブラウン用)

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(1枚)
    4日以内出荷
    サンダ-用・マジツク式。ダブルアクションサンダ-に直接取り付けることができるディスクパットです。主にス-パ-アシレックスブラウンK-220・K-280ディスクで使用します。
    用途平滑性を出す目的の研摩に有効です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーサンドボール赤 KOVAX(コバックス)

    カラーサンドボール赤

    KOVAX(コバックス)
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    当日出荷
    カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
    用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密研磨材 ラピカ KOVAX(コバックス)

    精密研磨材 ラピカ

    KOVAX(コバックス)
    15,980税込17,578
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。 耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。) 自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。
    用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応