絞り込み
ブランド
- KOVAX(コバックス)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: KOVAX(コバックス)のすべての商品

研磨布シート 鷲印研磨布
KOVAX(コバックス)¥6,298~税込¥6,928~1箱(50枚)4日以内出荷から7日以内出荷研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨適合材木工、一般鋼、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
ミニギアアクションサンダー
KOVAX(コバックス)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷回転数(min-1[r.p.m])1800品番9322質量(g)690全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.18エアーインレットPT 1/4オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(mm)ペーパーΦ75用RoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック ダイヤAOD
KOVAX(コバックス)¥3,598~税込¥3,958~1箱(20枚)4日以内出荷≪従来ペーパーと比べて3~5倍に作業効率が向上≫ 従来の空研ぎペーパーでは研磨しにくい硬い塗膜への研磨が、楽に早く良く仕上がる。 摩耗が少ないダイヤモンド砥粒なので、サンダーによる高回転使用にも対応。初期切削性が持続し、耐久性良く使用できる。 目詰まり、絡みが少ない新製法。 しなやかさのあるフィルム基材で、深い傷が入らず均一に研磨。用途新品パーツ高硬度電着プライマー足付け研磨用(梱包キズ取り、肌落とし研磨用)RoHS指令(10物質対応)対応
ラブラップ オレンジ
KOVAX(コバックス)¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)6日以内出荷従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ適合材金属、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
研磨布シート フレックスクロス
KOVAX(コバックス)¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)7日以内出荷柔軟性に富んだ基材を使用しているため、どのような曲面にも良くなじみ、復元力も抜群です。 指先の力が超薄布を通してそのまま伝わり、薄布の微妙な動きにより目詰まりを吐き出します。 研磨材の刃先がいつまでも鋭く、切削効果が持続します。このためいつまでも軽い力で楽に研磨でき、紙ペーパーの数倍長持ちします。 平織布なのでタテ・ヨコ自由に無駄がありません。簡単に引き裂いて使用でき、用途木工製品全般における曲面を含んだ木地研磨と塗装面研磨、複雑な曲面研磨の手研ぎなど。適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー
KOVAX(コバックス)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から4日以内出荷小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。回転数(min-1[r.p.m])7000質量(g)950消費空気量(L/min)260エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3
オービタルサンダー
KOVAX(コバックス)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。回転数(min-1[r.p.m])9000質量(g)900消費空気量(L/min)266エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
EXベルト
KOVAX(コバックス)¥4,998税込¥5,4981箱(20本)3日以内出荷ソフトなタッチで研磨できる為、金属素地に深い傷をいれることなく、塗膜のみを剥がすことができます。 スポット溶接痕を残して塗膜剥がしできます。 溶接部を削りすぎることなく、溶接後のこげ取り研磨ができます。 特に使用頻度の高い#80、#120、#180は色分けしてある為、粒度を容易に見分けることができます。用途塗膜剥がし、溶接後のこげ取り適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ラブラップ ブルー
KOVAX(コバックス)¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)6日以内出荷従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ適合材金属、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
ラブラップ グリーン
KOVAX(コバックス)¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)6日以内出荷従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ適合材金属、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
ラブラップ イエロー
KOVAX(コバックス)¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)6日以内出荷従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ適合材金属、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスクロス ロール スリット
KOVAX(コバックス)¥6,698税込¥7,3681巻4日以内出荷スリットされたペーパーの1本1本が「こより」状のため、手になじみやすく、使い込むほどに柔らかくなり、どのような曲面でも簡単に研磨できます。 一度使用して小さくなっても、追加することにより、何度でも使いやすい大きさにできます。 水研ぎ、空研ぎのいずれでも使用できます。 適量にカットして使えるため経済的です。 大変薄く、復元力のある綿布を業界で最も狭い2ミリ巾にスリットしているため、クッション性にも優れ大変手になじみやすく、またオーバーサンディングを防止します。用途自動車ドアの引き手の溝、ルーフドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨。あらゆる木工の凹凸面、曲面、の木地および塗装研磨。彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨。適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクロール Gソフト
KOVAX(コバックス)¥8,898税込¥9,7881巻4日以内出荷耐久性に優れた強靭な研磨材と特殊な目詰まり防止処理により、高いロングライフを発揮します。 丈夫でソフトな基材は、折れにくく柔軟性に優れ、あらゆる研磨に最適です。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
耐水シート ネクスト
KOVAX(コバックス)¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)3日以内出荷折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。 ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。 2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。 優れた切削性が作業効率を高めます。 従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
アシレパッドAU
KOVAX(コバックス)¥2,498税込¥2,7481箱3日以内出荷手研ぎ用・糊付製品用用途主にアシレックス レモンで使用します。EVA材質で硬く、プラサフ平面部の研磨に有効です。RoHS指令(10物質対応)対応
Fシートオービタルペーパー
KOVAX(コバックス)¥7,198~税込¥7,918~1箱(100枚)翌日出荷から4日以内出荷水研ぎにも空研ぎにも使える乾湿両用ペーパー。寸法(mm)228×280形状シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
サビトール
KOVAX(コバックス)¥19,980税込¥21,9781箱(30枚)3日以内出荷金属の壁面やスチールフェンス、トタン、屋根等のサビを、優れた研磨力できれいに落とします。旧塗膜も容易です。金属塗装の足つけや、コンクリート面の汚れ落としにも威力を発揮します。水、洗剤、油との併用も可能です。粒度60相当寸法(mm)150×250砥粒A(酸化アルミニウム)適合材金属、コンクリートなどRoHS指令(10物質対応)対応