ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。
適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。
軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
タックロールに最適な糊付用ファイルです。
適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。
ラインだし面出しに効果を発揮します。
幅(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしにくく研磨力が持続します。
パテなどの目詰まりしやすい被研磨物の研磨に適しています。
特に初期切削力に優れています。
用途自動車・建築重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
仕様P-1
寸法(mm)75×110
こんなお得な商品も!

のり付研磨紙ロール
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。
裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。
サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。
適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥材A
形状マジック式
ベルト幅(mm)75
接着剤R/R
RoHS指令(10物質対応)対応
硬い硬質ゴム面と適度な柔らかさのスポンジ面の2層構造になっていますので被研磨物や用途によって使い分けることができます。
水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。
セット内容大小2個
長さ(mm)大140、小45
幅(mm)70
厚さ(mm)30
品番9713
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
各種スーパーバフレックスシート(ミシン目で半分にカットしたサイズ)の手研磨用パッドです。スーパーバフレックスの特長を活かすソフトな特殊面ファスナーを使用しています。
用途手研磨用
パッド寸法(mm)78×123
厚さ(mm)30
適合スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用※ミシン目で半分にカットしたサイズ
材質3層スポンジ
タイプ手研磨用
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード