13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレカット8面カットを貼り付けて使用します。ゴミ・ブツ・溜りの除去に適した小さなサイズの平面部研磨用。硬い特種ゴム製の為、平滑にカットできます。
用途トレカット8面カット用 寸法(mm)33×27×15 危険物の類別非危険物
1箱(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷

KOVAX(コバックス)トレブロックQM
トレカット シートを貼り付けて使用します。逆R面のタレ・流れの除去に適した形状と硬さの特種ゴム製アタッチメントです。
用途トレカット シート用 寸法(mm)42×68×28 危険物の類別非危険物
1箱(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

トレカット4面カットまたは8面カットを貼り付けて使用します。逆R面のタレ・流れ・溜り・ゴミの除去に適した形状と硬さの特種ゴム製アタッチメントです。
用途トレカット4面カットまたは8面カット用 寸法(mm)26×33×20 危険物の類別非危険物
1箱(6個)
4,598 税込5,058
当日出荷

KOVAX(コバックス)トレブロックM
トレカット4面カットを貼り付けて使用します。タレ・流れの除去に適した大きさの平面部研磨用。硬い特種ゴム製の為、平滑にカットできます。
用途トレカット4面カット用 寸法(mm)68×27×15 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
3,698 税込4,068
欠品中

トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)。3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。
用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トレカットシートを貼り付けて使用します。特種樹脂製で折れにくい為、平面部だけでなく、R部のゴミ取りも小さい面積で、平滑にカットすることができます。
用途トレカットシート用 材質特種樹脂 寸法(mm)68×110 危険物の類別非危険物
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

ゴミ取り、肌調整用の細めの研磨シート(#1500相当)。 「空研ぎ」でゴミ探し、ゴミ取りが簡単に出来ます。塗膜肌の研磨状態を目視できるため、ゴミの付着箇所がすぐに分かり、簡単かつ楽にゴミ探し・ゴミ取りができます。研ぎ過ぎやゴミの取り残しの心配がなく、再度ゴミ取りをする必要もありません。 単独でも使用できますが、ドレパッドに貼り付けて使用もできます。
基材ラテックス 寸法(mm)70×114
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷


用途トレックスシート用パッドです 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)110×65×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

塗り肌を残した研磨が可能です 耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。
用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し 寸法(mm)114×70 粒度3000番相当 仕様目消し・仕上げ研磨 適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341) 種別ブラック 形状シートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 種別マジック式 粒度800番相当 適合材金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2000番相当 仕様肌調整用 種別グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 粒度1200~1500番相当 適合材金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)