6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)。3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。
用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トレカットシートを貼り付けて使用します。特種樹脂製で折れにくい為、平面部だけでなく、R部のゴミ取りも小さい面積で、平滑にカットすることができます。
用途トレカットシート用 材質特種樹脂 寸法(mm)68×110 危険物の類別非危険物
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

トレカット8面カットを貼り付けて使用します。ゴミ・ブツ・溜りの除去に適した小さなサイズの平面部研磨用。硬い特種ゴム製の為、平滑にカットできます。
用途トレカット8面カット用 寸法(mm)33×27×15 危険物の類別非危険物
1箱(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷

KOVAX(コバックス)トレブロックM
トレカット4面カットを貼り付けて使用します。タレ・流れの除去に適した大きさの平面部研磨用。硬い特種ゴム製の為、平滑にカットできます。
用途トレカット4面カット用 寸法(mm)68×27×15 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
3,698 税込4,068
当日出荷

トレカット4面カットまたは8面カットを貼り付けて使用します。逆R面のタレ・流れ・溜り・ゴミの除去に適した形状と硬さの特種ゴム製アタッチメントです。
用途トレカット4面カットまたは8面カット用 寸法(mm)26×33×20 危険物の類別非危険物
1箱(6個)
4,598 税込5,058
当日出荷

KOVAX(コバックス)トレブロックQM
トレカット シートを貼り付けて使用します。逆R面のタレ・流れの除去に適した形状と硬さの特種ゴム製アタッチメントです。
用途トレカット シート用 寸法(mm)42×68×28 危険物の類別非危険物
1箱(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

関連カテゴリ