カテゴリ
- 研磨材(86)
- ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(60)
- 研磨シート(18)
- ハンディタイプ(4)
- ロールタイプ(1)
- 鈑金・塗装(7)
- 車用空研ぎペーパー(1)
- 車用手研ぎホルダー(5)
- 空圧工具(7)
- サンダー/ポリッシャー(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
絞り込み
適合材
- アルミ(39)
- コンクリート(1)
- ステンレス(38)
- セラミックス(1)
- 木工(25)
- 樹脂(30)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(5)
外径(Φmm)
- 50(5)
- 75(7)
- 125(8)
- 150(3)
ブランド
- KOVAX(コバックス)
- 修理(12)
- ヘキサード(5)
- ニッサン(2)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(86)
「KOVAX」の検索結果
特価

スーパーアシレックス レモン
KOVAX(コバックス)(11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50枚)ほか当日出荷カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨種別マジック式粒度800番相当適合材金属、木工、樹脂
スーパーアシレックス オレンジ
KOVAX(コバックス)(7件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50枚)ほか当日出荷用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨粒度1200~1500番相当適合材金属、木工、樹脂
タックロール
KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか当日出荷パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
スーパーバフレックス グリーン
KOVAX(コバックス)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50枚)ほか当日出荷P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。粒度2000番相当仕様肌調整用種別グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック Pソフト
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(100枚)ほか当日出荷から8日以内出荷粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
スーパータックロールPソフト(マジック式)
KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。幅(mm)75長さ(m)15砥材A形状マジック式ベルト幅(mm)75接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
バフレックスブラック
KOVAX(コバックス)(9件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(100枚)当日出荷塗り肌を残した研磨が可能です 耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し寸法(mm)114×70粒度3000番相当仕様目消し・仕上げ研磨適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)種別ブラック形状シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
トレカット
KOVAX(コバックス)(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(50枚)当日出荷トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)。3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去危険物の類別非危険物
スーパーバフレックス ブラック
KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50枚)ほか当日出荷ゴミ探し、ゴミ取り時のP1500相当の研磨目をP3000以上の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。粒度3000番相当仕様濃色車の仕上げ用種別ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレックス ピーチ
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50枚)ほか当日出荷P1500相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
バフレックスグリーン
KOVAX(コバックス)(6件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(100枚)当日出荷新車塗膜肌に合わした肌調整ができます。 耐水ペーパーP1000~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P2000相当の均一な研磨目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、バフレックス ブラックおよび極細目コンパウンドで簡単に消すことができます。 ボンネット等の上面だけでなく、側面部の肌調整にも最適です。用途旧塗膜の足付け(ボカシ部の足付け) ※ピラー部のボカシ際の足付け(旧塗膜と補修塗膜の境目)はバフレックス ブラックをご使用ください。寸法(mm)114×70粒度2000番相当仕様塗装面肌調整適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)種別グリーン形状シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック Pソフト
KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100枚)当日出荷研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしにくく研磨力が持続します。 パテなどの目詰まりしやすい被研磨物の研磨に適しています。 特に初期切削力に優れています。用途自動車・建築重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。仕様P-1寸法(mm)75×110
プチファイル
KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。 適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。 軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。RoHS指令(10物質対応)対応
タックロールGIG
KOVAX(コバックス)(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(25m)ほか当日出荷従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
バフレパットNH
KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(2枚)当日出荷バフレックス用(グリーン、ブラック兼用)パットです。用途平面部用寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×70×約49適合バフレックスグリーン(7300)バフレックスブラック(7100)種別ハードタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバフレックス ブルー
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50枚)ほか当日出荷P1200相当の研磨目をP2500相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。粒度2500番相当仕様淡色車の仕上げ用種別ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ファインカットペーパー
KOVAX(コバックス)(15件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
スーパーアシレックス ブラウン
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。用途自動車補修各種工程研磨作業(スポット溶接後の研磨、パテ仕上げ研磨、バンパー傷取り等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨粒度220番相当適合材金属、木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
フィニッシングシート
KOVAX(コバックス)(13件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。 使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。 目詰まり防止加工。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨シートサイズ(mm)228×280形状シートタイプ砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CW適合材FRP、プラスチック、金属、木工など接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
空研ぎペーパー レジンペーパー
KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。適合材金属、木工、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレックス ブラウン
KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ塗装前の足付け仕上げ研磨、新品パーツの足付け・仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨粒度280番相当適合材金属、木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレックス ライム
KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50枚)ほか当日出荷P1000相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレパッド(85×130mm用)
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(2枚)ほか当日出荷用途手研磨用適合スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用※ミシン目で半分にカットしたサイズ
耐水シート ボネーガ
KOVAX(コバックス)¥5,598~税込¥6,158~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷しなやかさこそ”強さ”。柔靭な耐水研磨紙で研磨ストレスの軽減。ソフトな基材を使用している為、曲面へのなじみが良く折り目に割れが起きにくく、深い傷が入りません。折って使用する場合も、裏スベリしません。優れた切削性、耐久性が作業効率を高めます。用途自動車補修塗装、金属製品、木工製品などの下地研磨から仕上げ研磨。形状1001基材Cwシートサイズ(mm)230×280砥粒C接着剤R/R
バフレックスブラック(ディスク)
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(50枚)当日出荷薄くやわらかい素材で補修塗膜によくなじみ、塗り肌を残した研磨が可能です。P3000相当の均一な研磨目に仕上げます寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレックス レッド
KOVAX(コバックス)¥5,498~税込¥6,048~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工素地・塗装研磨適合材金属、木工、樹脂種別レッド
スーパーアシレパッド(スーパーバフレックスグリーン・ブルー・ブラック用)
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷手研ぎ用・マジツク式(空研ぎ専用)用途ス-パ-バフレックスシ-トの半才サイズ用でスポンジ材質とソフトな特殊メンファスナ-の採用で特に柔らかくできていますので複雑な形状部の足付けに有効です。RoHS指令(10物質対応)対応
アシレックス ピーチ
KOVAX(コバックス)¥5,498税込¥6,0481箱(100枚)当日出荷P1500相当の仕上り、糊付水研ぎタイプで専用アシレパットで使用。用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
スティッコン Pソフト
KOVAX(コバックス)¥3,698~税込¥4,068~1箱(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスクロス ロール スリット
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻当日出荷から5日以内出荷スリットされたペーパーの1本1本が「こより」状のため、手になじみやすく、使い込むほどに柔らかくなり、どのような曲面でも簡単に研磨できます。 一度使用して小さくなっても、追加することにより、何度でも使いやすい大きさにできます。 水研ぎ、空研ぎのいずれでも使用できます。 適量にカットして使えるため経済的です。 大変薄く、復元力のある綿布を業界で最も狭い2ミリ巾にスリットしているため、クッション性にも優れ大変手になじみやすく、またオーバーサンディングを防止します。用途自動車ドアの引き手の溝、ルーフドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨。あらゆる木工の凹凸面、曲面、の木地および塗装研磨。彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨。適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレパッド(75×110mm用)
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(2枚)当日出荷用途サンダー用厚さ(mm)6硬度8度RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレパッド(Φ75mm用)
KOVAX(コバックス)¥3,598税込¥3,9581箱(4枚)当日出荷用途サンダー用適合スーパーアシレックス ディスク(Φ75mmP-0穴なし)用厚さ(mm)6硬度8度仕様クッションパッドRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック Gソフト
KOVAX(コバックス)¥3,298~税込¥3,628~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
バフレックスグリーン(ディスク)
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(50枚)当日出荷薄くやわらかい素材で補修塗膜の凹凸によくなじみ、塗り肌を少し落とす肌調整から多く落とす肌調整までを可能にします。P2000~P2500相当の均一な研磨に仕上げます。寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック ハード
KOVAX(コバックス)¥4,498~税込¥4,948~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
耐水シート ネクスト
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。 ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。 2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。 優れた切削性が作業効率を高めます。 従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応