こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
形状自在車
荷重種別中荷重
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
ストッパーなし
使用軸受鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
形状自在車W
荷重種別中荷重
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
荷重種別重荷重
使用軸受鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
ストッパー回転ストッパー
軸受種類鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
ストッパー回転ストッパー
材質(車輪)ゴム
荷重種別中荷重
シャフト径(Φmm)12
ストッパーなし
使用軸受鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)11
偏心(mm)40
車輪タイプ単輪
車輪径(Φmm)175
質量(g)820
材質(車輪)PU
車輪幅(mm)53
シャフト径(Φmm)12
ボス幅(mm)63
使用ベアリング1230W(鋼板製)
許容荷重(daN)60
ホイル外径(mm)95
ホイル内径(mm)75
ホイル外幅(mm)42
ホイル内幅(mm)35
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ストッパーなし
使用軸受鋼板製ベアリング入り
適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
形状固定車S
荷重種別中荷重
ストッパーあり
材質ポリブタジエンゴム
適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム
使用軸受鋼板製ベアリング入り
特性静音
取付穴径(mm)11
車輪タイプ単輪
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
特性耐熱性
適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。
車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
サイズ200
シャフト径(Φmm)D:20
プレート寸法F1×F2(mm)140×140
偏心E(mm)58
材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)
自重(g)4120
取付穴径d(Φmm)11
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム
荷重種別中荷重
シャフト径(Φmm)12
ストッパー回転ストッパー
使用軸受鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)11
偏心(mm)40
車輪タイプ単輪
関連キーワード