ストッパーなし
使用軸受鋼板製ベアリング入り
丈夫で長持ち、工場や倉庫だけでなく、駅ホーム、商業施設など、身近な場所でも使用されています。中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
車輪タイプ空気入り
・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様車輪タイプ:エアーレス・ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)、トッププレートF1/F2:140/140、取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)220
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)58
取付穴径d14
取付高H1(mm)290
自重(g)5910
タイヤ幅R(mm)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
シャフト径(Φmm)20
ストッパー回転ストッパー
使用軸受鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
車輪幅(mm)90
シャフト径(Φmm)25
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)62
自重(g)1460
適合タイヤバルブTR87
タイヤ外径(mm)218
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5、46
ホイル外幅(mm)56
最大荷重(daN)85(86.7kgf)
車輪タイプ空気入り
標準空気圧3.5kg/cm2
車輪径(Φmm)175
車輪幅(mm)51
シャフト径(Φmm)12
ボス幅(mm)63
使用ベアリング1230W(鋼板製)
許容荷重(daN)60
適合タイヤバルブJS87
ホイル外径(mm)95
ホイル内径(mm)75
ホイル外幅(mm)42
ホイル内幅(mm)35
車輪タイプ空気入り
車輪径(Φmm)210
車輪幅(mm)50
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)52
使用ベアリング204B(鋼板製)
許容荷重(daN)80
適合タイヤバルブTR87
ホイル外径(mm)120
ホイル内径(mm)99
ホイル外幅(mm)38
ホイル内幅(mm)30
車輪タイプ空気入り
車輪径(Φmm)175
車輪幅(mm)40
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)52
使用ベアリング204B(鋼板製)
許容荷重(daN)80
適合タイヤバルブTR87
ホイル外径(mm)120
ホイル内径(mm)99
ホイル外幅(mm)38
ホイル内幅(mm)30
車輪タイプ空気入り
材質(車輪)PU
シャフト径(Φmm)D:20
使用ベアリング(鋼板製)204B
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)115
自重(g)2460
ホイル外径(mm)G:56
ホイル内径(mm)C:97.5
ホイル内幅(mm)F:46
最大荷重(daN)110
タイヤ幅R(mm)77
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質(車輪)PU
シャフト径(Φmm)D:20
使用ベアリング(鋼板製)204B
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)115
自重(g)1750
ホイル外径(mm)G:56
ホイル内径(mm)C:97.5
ホイル内幅(mm)F:46
最大荷重(daN)85
タイヤ幅R(mm)61
色(車輪)BLACK
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
仕様海外メーカー製タイヤ使用
バルブ型式TR87
シャフト径(Φmm)D:20
使用ベアリング(鋼板製)204B
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)115
自重(g)1460
ホイル外径(mm)G:56
ホイル内径(mm)C:97.5
ホイル内幅(mm)F:46
最大荷重(daN)85
タイヤ幅R(mm)62
色(車輪)GRAY
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
バルブ型式DIN7777
シャフト径(Φmm)D:20
使用ベアリング(鋼板製)204B
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)115
自重(g)1270
ホイル外径(mm)G:56
ホイル内径(mm)C:97.5
ホイル内幅(mm)F:46
最大荷重(daN)80
タイヤ幅R(mm)50
色(車輪)GRAY
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
バルブ型式DIN7777
シャフト径(Φmm)D:20
使用ベアリング(鋼板製)204B
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)115
自重(g)1270
ホイル外径(mm)G:56
ホイル内径(mm)C:97.5
ホイル内幅(mm)F:46
最大荷重(daN)80
タイヤ幅R(mm)50
色(車輪)BLACK
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
関連キーワード