適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
特性耐熱性
適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
荷重種別重荷重
適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
適合金具SR-75~SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。
特性静電気防止
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
使用ベアリング滑り軸受け
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
サイズ200
シャフト径(Φmm)D:20
使用ベアリング(鋼板製)6204ZZFY
自重(g)1550
最大荷重(daN)400
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
形状自在車
荷重種別中荷重
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
材質ポリブタジエンゴム
適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
形状自在車W
荷重種別中荷重
荷重種別重荷重
ストッパーなし
使用軸受鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
使用軸受鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
ストッパー回転ストッパー
軸受種類鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
ストッパー回転ストッパー
軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。
適合機種PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS
特性静音
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
使用ベアリング滑り軸受け
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
車輪径(Φmm)200
質量(g)1670
車輪幅(mm)45
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)55
使用ベアリング204B(鋼板製)
許容荷重(daN)250
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム
ストッパーなし
使用軸受鋼板製ベアリング入り
特性静音
取付穴径(mm)11
車輪タイプ単輪
車輪径(Φmm)200
質量(g)1750
車輪幅(mm)45
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)55
使用ベアリング6204ZZF(鋼板製)
許容荷重(daN)250
適合金具JH、JHW、KW
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
車輪径(Φmm)200
質量(g)1750
車輪幅(mm)45
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)55
使用ベアリング6204ZZF(鋼板製)
許容荷重(daN)250
適合金具JH、JHW、KW
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)樹脂製ゴム
シャフト径(Φmm)D:12
取付穴径d11
自重(g)820
最大荷重(daN)100
タイヤ幅R(mm)32
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。・車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)40
取付穴径d11
自重(g)2070
最大荷重(daN)180
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:12
偏心E(mm)35
取付穴径d11
自重(g)1230
最大荷重(daN)100
タイヤ幅R(mm)35
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)58
取付穴径d11
自重(g)4240
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)45
取付穴径d11
自重(g)2700
最大荷重(daN)200
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
材質(車輪)ゴム
荷重種別中荷重
シャフト径(Φmm)12
使用軸受鋼板製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)100/56(50)
取付穴径(mm)11
トッププレート(mm)137/93
車輪タイプ単輪
旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
荷重種別重荷重
ストッパーなし
特性耐摩耗性
軸受種類鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:10
取付穴径d9.5
自重(g)450
最大荷重(daN)100
タイヤ幅R(mm)32
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)45
取付穴径d11
自重(g)2890
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ