シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
車輪幅(mm)90
シャフト径(Φmm)25
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)62
自重(g)1460
適合タイヤバルブTR87
タイヤ外径(mm)218
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5、46
ホイル外幅(mm)56
最大荷重(daN)85(86.7kgf)
車輪タイプ空気入り
標準空気圧3.5kg/cm2
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
車輪タイプ空気入り
車輪径(Φmm)210
車輪幅(mm)50
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)52
使用ベアリング204B(鋼板製)
許容荷重(daN)80
適合タイヤバルブTR87
ホイル外径(mm)120
ホイル内径(mm)99
ホイル外幅(mm)38
ホイル内幅(mm)30
車輪タイプ空気入り
仕様海外メーカー製タイヤ使用
バルブ型式TR87
シャフト径(Φmm)D:20
使用ベアリング(鋼板製)204B
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)115
自重(g)1460
ホイル外径(mm)G:56
ホイル内径(mm)C:97.5
ホイル内幅(mm)F:46
最大荷重(daN)85
タイヤ幅R(mm)62
色(車輪)GRAY
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
車輪径(Φmm)175
車輪幅(mm)51
シャフト径(Φmm)12
ボス幅(mm)63
使用ベアリング1230W(鋼板製)
許容荷重(daN)60
適合タイヤバルブJS87
ホイル外径(mm)95
ホイル内径(mm)75
ホイル外幅(mm)42
ホイル内幅(mm)35
車輪タイプ空気入り
車輪径(Φmm)175
車輪幅(mm)40
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)52
使用ベアリング204B(鋼板製)
許容荷重(daN)80
適合タイヤバルブTR87
ホイル外径(mm)120
ホイル内径(mm)99
ホイル外幅(mm)38
ホイル内幅(mm)30
車輪タイプ空気入り
バルブ型式DIN7777
シャフト径(Φmm)D:20
使用ベアリング(鋼板製)204B
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)115
自重(g)1270
ホイル外径(mm)G:56
ホイル内径(mm)C:97.5
ホイル内幅(mm)F:46
最大荷重(daN)80
タイヤ幅R(mm)50
色(車輪)GRAY
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
バルブ型式DIN7777
シャフト径(Φmm)D:20
使用ベアリング(鋼板製)204B
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)115
自重(g)1270
ホイル外径(mm)G:56
ホイル内径(mm)C:97.5
ホイル内幅(mm)F:46
最大荷重(daN)80
タイヤ幅R(mm)50
色(車輪)BLACK
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
関連キーワード