2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。
仕様世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。 材質洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ABS樹脂、配管部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約8 圧力運転:0.2~0.55MPaG 温度(℃)運転:16~38 本体寸法(mm)1011 アズワン品番4-3322-01 給水口Rc1/2(15A)
1個
269,800 税込296,780
30日以内出荷

足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。
材質シャワーヘッド・配管部分・洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ステンレス(SUS304) 質量(kg)23 使用圧力(MPa)0.2~0.55 本体寸法(mm)2420 アズワン品番4-3324-01 給水口Rc1-1/4(32A) 作動温度(℃)16~38
1個
479,800 税込527,780
30日以内出荷