18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番819-2963 セット内容アンカーボルト 材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304 質量(kg)23 全高(mm)2420 給排水口PT1-1/4(32A)
1台
379,800 税込417,780
当日出荷

日本エンコン緊急用洗眼器
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。 取付方式壁取り付けブラケット式 給水口15A 高さ(mm)301 材質(パイプ)ステンレス 材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製 質量(kg)1.8 規格ANSI Z358.1 接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番819-2960 材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製 質量(kg)1.5 高さ(mm)195 取付方式壁取り付けブラケット式 使用温度範囲(℃)10~30 規格ANSI Z358.1 使用流体飲料水 給水口PT1/2インチ 設計圧力(MPaG)0.6
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

日本エンコン緊急用洗眼器
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A) トラスコ品番819-2962 材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304 質量(kg)6 全高(mm)230
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

日本エンコンアルミ5指手袋
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 シルバー サイズフリー 全長(cm)35.5 耐熱温度(℃)0~200 トラスコ品番819-2946 材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地にアルミ加工、裏地:防炎加工綿 厚さ(mm)3 質量(g)250 入数(双)1 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)12.0
1双
10,980 税込12,078
当日出荷

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 種別ズボン 材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 耐熱温度(℃)0~200 職業別シーン溶接工
1着
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 シルバー サイズフリー 全長(cm)37.5 耐熱温度(℃)0~200 トラスコ品番819-2947 材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地にアルミ加工、裏地:防炎加工綿 厚さ(mm)3 質量(g)350 入数(双)1 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)14.0
1双
11,980 税込13,178
欠品中

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 種別ズボン 材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 耐熱温度(℃)0~200 職業別シーン溶接工
1着
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。
仕様世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。 材質洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ABS樹脂、配管部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約8 圧力運転:0.2~0.55MPaG 温度(℃)運転:16~38 本体寸法(mm)1011 アズワン品番4-3322-01 給水口Rc1/2(15A)
1個
269,800 税込296,780
30日以内出荷

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 種別上衣 材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 耐熱温度(℃)0~200 職業別シーン溶接工
1着
48,980 税込53,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本エンコンアルミ袖付前掛け
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 サイズフリー トラスコ品番819-2941 種別前掛け 材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 質量(kg)1 胸囲(cm)110 着丈(cm)137 耐熱温度(℃)0~200 職業別シーン溶接工
1着
37,980 税込41,778
当日出荷

綿100%の風合いを保ちながら、特殊な防炎加工により優れた耐熱防炎性を有します。 溶接や鉄系のスパッターにも強く、洗濯性も優れています。
用途製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、スパッターからの防護 種別上衣 材質防炎加工綿(プロバン加工綿100%) 耐熱温度(℃)0~200 職業別シーン溶接工
1着
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

綿100%の風合いを保ちながら、特殊な防炎加工により優れた耐熱防炎性を有します。 溶接や鉄系のスパッターにも強く、洗濯性も優れています。
用途製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、スパッターからの防護 種別ズボン 材質防炎加工綿(プロバン加工綿100%) 耐熱温度(℃)0~200 職業別シーン溶接工
1着
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本エンコン難燃タオル
特殊な加工により難燃性を高めたタオルです。綿100%の風合いを保っています。
用途製鉄所、鉄工所、造船所などの作業現場に。 トラスコ品番855-9251 材質綿100%(難燃加工綿) 厚さ(mm)約1.4 グリーン 幅(cm)95 長さ(cm)40
1枚
2,298 税込2,528
翌日出荷

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 種別上衣 材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 耐熱温度(℃)0~200 職業別シーン溶接工
1着
41,980 税込46,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本エンコンアルミ腰前掛け
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 サイズフリー トラスコ品番819-2942 種別前掛け 材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 質量(g)300 胸囲(cm)60 着丈(cm)90 耐熱温度(℃)0~200 職業別シーン溶接工
1着
13,980 税込15,378
当日出荷

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 サイズフリー トラスコ品番819-2945 材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 質量(kg)1 着丈(cm)フリー 耐熱温度(℃)0~200 職業別シーン溶接工
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 仕様(ローハイド丈)100cm 種別前掛け 材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 ウエスト(cm)フリー 耐熱温度(℃)0~200 職業別シーン溶接工
1着
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)