ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。
ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。
台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×15
360°回転180°スイングの強力マグネットフック。サルのような長いアームでしっかり荷物をホールドできる。アームはサビないステンレス製。本体表カバーはフラットタイプでシールなどを貼ることが出来る。磁着面には滑りを抑える特殊樹脂シート貼合。
用途マグネットフック
材質塗装鋼板/ABS樹脂/ステンレス
寸法(mm)フックアーム:50
フック自在回転
特性強力
直径18ミリの異方性両面強力マグネット。樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。
材質異方性フェライト磁石(ナイロン塗装)
厚さ(mm)9
直径(Φmm)18
包装紙箱
特性強力
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)0.73
全長(mm)26
材質鉄
包装収納便利なプラケース入り
材質架橋ポリエチレン発泡体
質量(g)8
1パック容量(枚)丸型24片、十字型15片
小さくても強力なマグネットクリップ。はさむ力、磁力ともに抜群。
特性強力
耐荷重1kgの強力マグネットフック。固定式フックでしっかり吊ることができます。磁着面は傷防止フィルム貼合。
用途マグネットフック
材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/鋼線/異方性フェライトマグネット/鋼板
寸法(mm)66×40×26
サイズ小
耐荷重(kg)1
フック固定
最大寸法(mm)吊下部:Φ4.5
特性強力
グリーン購入法適合
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。ネオジム磁石採用。マグネットもコーティングされ耐水耐さびに最適。
材質ステンレス/ネオジム磁石
色シルバー
特性超強力
フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。
磁着面に傷防止フィルム貼合しています。
色白
縦にスイングするマグネットフック。フック材質はさびにくいステンレス製。シンプル形状なのでインテリアにも最適。
コンクリートやレンガなどの凸凹面でもしっかり貼り付きます。野外の大型ポスターなどに最適な強力粘着タイプ。
用途選挙ポスターに。ショップのPOPに。学校の掲示板に。
材質架橋ポリエチレン発泡体
質量(g)8
1パック容量(枚)丸型24片、十字型15片
耐荷重(kg)1
材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
縦(mm)66
横(mm)40
フック自在回転
かたい面でも安心して使える釘式針を採用したプッシュピン。(チェス画鋲・ダルマピン)
針長(mm)10
直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック
材質ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石
直径(Φmm)18
耐荷重(g)500
特性強力
カーペット専用の上敷鋲。
用途ピン
材質PS樹脂/鋼線
タイプカーペット
頭径(Φmm)13
包装収納便利なPS
針長(mm)30
パンチ穴に差し込み、足を開くだけで、資料や書類のファイリングができます。工作の材料としても便利です。
材質真鍮
全長(mm)20
色ゴールド
1個(100本)
¥699
税込¥769
当日出荷
本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。強力プラスチックマグネットクリップ。
用途マグネットクリップ
特性強力
頭部がプラスチック製の画鋲。頭型は平ら。針もステンレス製のため錆びにくい。
用途ピン
材質PS樹脂/ステンレス針
タイプ平タイプ
頭径(Φmm)12.5
包装収納便利なPSケース
針長(mm)8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ