直径18ミリの異方性両面強力マグネット。樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。
材質異方性フェライト磁石(ナイロン塗装)
厚さ(mm)9
直径(Φmm)18
包装紙箱
特性強力
耐荷重1kgの強力マグネットフック。固定式フックでしっかり吊ることができます。磁着面は傷防止フィルム貼合。
用途マグネットフック
材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/鋼線/異方性フェライトマグネット/鋼板
寸法(mm)66×40×26
サイズ小
耐荷重(kg)1
フック固定
最大寸法(mm)吊下部:Φ4.5
特性強力
グリーン購入法適合
小さくて強力なマグネットクリップ。本体はプラスチックで出来て軽くなっています。
用途マグネットクリップ
材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/ステンレス/異方性フェライト磁石/鋼板
寸法(mm)40×25×23/挟み口:25
サイズ小
特性強力
グリーン購入法適合
材質異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
質量(g)22
縦(mm)40
横(mm)25
フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。磁着面に傷防止フィルム貼合しています。
用途マグネットフック
フックスイング
グリーン購入法適合
本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。挟み口25ミリのスマートで強力なプラスチックマグネットクリップ。
材質ABS樹脂、異方性フェライト磁石
寸法(mm)25(挟み口)
特性強力
耐荷重(kg)1
材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
縦(mm)66
横(mm)40
フック自在回転
耐荷重(kg)3、平行:1、垂直:3
材質異方性マグネット
質量(g)43
縦(mm)32
横(mm)32
フック固定
耐荷重(kg)3
材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
縦(mm)80
横(mm)45
フック自在回転
耐荷重(kg)7
材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
質量(g)66
縦(mm)96
横(mm)45
フック自在回転
用途ステンレスボディ―でサビにくいマグネットクリップ。磁石の厚みも強化し磁力も抜群。
材質ボディー:ステンレス 磁石:異方性強力磁石
用途インテリアになじむホワイトボディーのマグネットクリップ。磁石の厚みも強化し磁力も抜群。
材質ボディー:スチール 磁石:異方性強力磁石
関連キーワード