耐荷重(kg)1
材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
縦(mm)66
横(mm)40
フック自在回転
耐荷重(kg)3
材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
縦(mm)80
横(mm)45
フック自在回転
耐荷重(kg)7
材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
質量(g)66
縦(mm)96
横(mm)45
フック自在回転
360°回転180°スイングの強力マグネットフック。サルのような長いアームでしっかり荷物をホールドできる。アームはサビないステンレス製。本体表カバーはフラットタイプでシールなどを貼ることが出来る。磁着面には滑りを抑える特殊樹脂シート貼合。
用途マグネットフック
材質塗装鋼板/ABS樹脂/ステンレス
寸法(mm)フックアーム:50
フック自在回転
特性強力
書き消し自由自在のマグネットシート。カッターで線を入れるでけでサクッと裂けます。切り取りも自由自在。
材質ゴム磁石、PVC材
寸法(mm)200×100×0.8
書き消し自由自在の蛍光色のマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂けます。切り取りも自由自在。300ミリ×100ミリ×0.8ミリ厚。
用途マグネットシート
寸法(mm)300×100
材質ゴム磁石/PVC材
仕様シート面:艶無、書き消し:書き込みのみ可
鉄材曲面(直径25mm以上)や冷蔵庫、洗濯機等の塗装鉄板面に取り付け自由自在。着磁面傷防止構造。
用途マグネットフック
材質シリコン樹脂/ABS樹脂/POM/ネオジウム磁石/鋼板/鋼線
色白
フックスイング
書き消し自由自在のマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂けます。切り取りも自由自在。300×100×0.8ミリ厚。
書き消し自由自在の蛍光色のマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂けます。切り取りも自由自在。
関連キーワード