「バイク用 スマホケース」の検索結果
IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー
デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。
衝撃吸収TPU
TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。
特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。
メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。
IP67 規格をクリア防水ケース!
粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型)
「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。
今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。
IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。
タッチ感度抜群!プッシュアップ式
「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。
これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。
ハンドルマウントタイプ
22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
バイクや自転車で走行の際の防振設計で衝撃吸収アンチバイブレーション機能のよりスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減します。
フレキシブルに動かすことが出来るボールジョイント。
バイクにマウントした時の角度がとても柔軟です。
耐防振設計で衝撃吸収・振動軽減でスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減。
スマートフォンのサイズは4-7インチに対応しており、縦132mm~175mm、横68mm~85mm、厚み12mm~14mmとなります。
iPhone・androidスマートフォンケースに入れている場合は上記の数値を目安にしてください。
スマホホルダー取り付けは簡単付属のレンチでしっかりと固定てください。
長時間のサイクリングやツーリングをサポートする、スマホホルダーは、バイク用自転車用に設計しております。
ワンプッシュで取り付け可能ですので、取り外しが楽で手間いらず。
新作のスマホスタンドです。
用途バイク用・自転車用
特性衝撃吸収
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷