3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エヌシーアイ販売酢酸セルロース樹脂フィラメント
エコ商品
このフィラメントは、透明性が高く、ABS樹脂に相当するバランスのとれた機械特性を有しています。 PLAと比較して高い耐衝撃性や耐熱性を示します。また、造形物の反りはABSよりも軽微となります。 酢酸セルロース樹脂は、環境に配慮したプラスチックです。 原料となる酢酸セルロースは、海洋中・堆肥中で分解することが知られています。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンター用フィラメント ナチュラル 使用推奨温度範囲(℃)[3Dプリンター]ノズル:230~250/テーブル:80~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB) 速度範囲(mm/min)[3Dプリンター]推奨造型:30~60
1巻(500g)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

NCIS3DF-PPGW500N FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメント エヌシーアイ販売 動画あり
PP(ポリプロピレン樹脂)にグラスウールを練り込み、収縮低減と高強度を実現した国際特許取得済みの世界初のアップサイクル・ガラス繊維強化フィラメントです。 これまでのPPフィラメントは収縮率がとても高く、造形時の積層が難しいという問題がありましたが、このPPGWフィラメントは熱融解時の積層密着性を向上させることで得た、高い寸法安定性や優れた表面平滑性により大型造形物の造形が可能です。
材質ポロプロピレン、グラスウール ナチュラル 質量(g)500 温度(℃)ヘッド:230(可能範囲:200 ~ 270)、テーブル:常温(加温機能は使用しません) ノズル径直径0.5mm以上 RoHS指令(10物質対応)対応 フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
1巻(500g)
8,800 税込9,680
当日出荷

NCIS3DF-FABR500N FDM 3Dプリンター用フィラメント FABRIAL-R ナチュラル エヌシーアイ販売 動画あり
FABRIAL-Rフィラメントは柔らかくしなやかで、肌触りの良さを持ったフィラメントです。皮膚刺激性テスト (ISO10993-10準拠)、細胞毒性テスト (ISO10993-5準拠)をクリアした、医療分野を含めた様々な産業で利用実績のある人体への安全性を確認した樹脂を、さらに臭気や熱収縮の軽減等の面で造形材料として使用しやすいよう改良を加え、3Dプリンター用のフィラメントにしたものです。
材質熱可塑性エラストマー(TPE) ナチュラル 直径(Φmm)1.75±0.05 質量(g)500 長さ(m)230 温度(℃)3Dプリンター/推奨ヘッド:140~160、推奨テーブル:80~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(500g)
10,980 税込12,078
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 樹脂