「アシバツナギ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
表面処理(高ナット部・ネジ部)三価ホワイト
ねじp1.8粗目ネジ
付属品ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。
鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。
鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。
改修工事にも使用可能。
ネジとナット部(カーリング)の最大引張強度は、2000kgfを誇り、他に無い技術です。
壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。
鉄骨造の新築工事向け耐力を備えます。
作業性に優れ、工事現場の省力化が図れます。
小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
タイプナット可動式
仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト
付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。
鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。
外壁への施工時に、鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。
改修工事にも使用可能。
ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2,000kgfを誇り、他に無い技術です。
小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
鉄骨造の新築工事向け耐力を備え、作業性に優れ省力化が図れます。
鉄下地1.6~3.2mmに対応し特別に開発した高強度を誇るドリルネジです。
タイプナット固定式
仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト
付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
改修工事・リニューアル工事など足場仮設の際、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。
従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。
7ミリの下穴をあけ、下穴の深さはネジ込み深さ+10ミリ、付属の専用ビットを使用しインパクトドライバーにて、下穴に【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット可動式〉】を差し込みねじ込みます。
ねじ込んだ後、ナットを回して壁つなぎを接続・固定して完了です。
ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。
スムースに取り付け出来ます。
ナットは360°全方向に18°傾斜しても自動回転可能です。
特殊工具は不要です。インパクトドライバーにて簡単に施工できます。
小箱に専用ビット2本入り。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに
タイプナット可動式
下穴径(Φmm)7
下穴深さ(mm)55以上
ねじ込み深さ(mm)45
材質スチール
仕上ユニクロメッキ
足場つなぎアンカー
ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。
小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。
下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。
取付ネジは「ステンめっき」を採用。
耐食性はステンレス同等以上です。
材質/仕上スチール+三価ホワイト
低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用アシバツナギ。
壁つなぎ接続(壁つなぎ控え金具)。
押出成形セメント板縦張り工法用 ナット固定タイプ。
押出成型セメント版の外壁に仮設足場接続金具(壁つなぎ)を固定することが可能です。
W1/2-12山の高ナット付きフックタイプのアンカー。
タイプ押出成形セメント板用
引張強度(N)最大9316(950)
1箱(120本)
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
金属断熱サンドイッチパネル用の壁つなぎ控え金具。
改修のみでなく、新築の物件・施工に最適です。
接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。
つまり単純にネジとナットを連結しておりません。
壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。
さらに安全のため、ネジ部分には折損を防ぐ焼入れを採用しています。
ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2.000kgfを誇り他に無い技術です。
壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。
ネジ頭部の四角ビットは、カムアウトしない高トルク伝達設計で穴つぶれがありません。
タイプボンデッドワッシャー付
厚さ(mm)1.6~3.2(鉄下地)
寸法L2(mm)16
材質スチール
仕上ユニクロメッキ
H鋼に壁つなぎを接続します。
H鋼フランジ厚さ7mm~34mmまで取り付け可能です。
世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。
H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。
クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。
壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。
クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。
ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。
ロックボルトにて固定します。
用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続
タイプ座彫り機能付き壁つなぎ接続用
足場の安定を保つため、建築物と足場の建地(スペース)をつなぐ”壁つなぎ”は、【アシバツナギ】、【ドリルハンガー W1/2-12ナット固定タイプ】、【アシバツナギ ツインタイプ】、【新アシバツナギS】で固定するのが一般的です。
工事終了後、”壁つなぎ”を取り除いたら、建築物に出来た「下穴」を補修する必要があります。
この【アシバツナギ ツインタイプ用 ビス】を利用すると、簡単に下穴を処理できます。
また、シーリング処理効果もあります。
タイプALCパネル用
寸法D(mm)11.8
材質/仕上鉄+ステンめっき
GSアシバツナギを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。
寸法D(mm)19
材質/仕上ステンめっき、ワッシャー19mmSUS304シール材ネオプレン
世界初の座彫り機能付き押しネジを組み込み脱落等を防ぎ安心・安全が図れます。
クランプ本体は、オールS45C製で強靭、機能的な形状、品質も安定しています。
用途座彫り機能付きチェーン吊り用
足場つなぎアンカー。
さまざまな壁(建物)の補修工事に最適です。
ALCパネル、ECP・押出成形セメント板、金属断熱サンドイッチパネルなどに使用可能です。
高ナットW1/2-12ナット付きファスナーです。
4分のボルトを取付け可能です。
取り付けは、定評の四角ビット(小箱毎に専用ビット 四角No.3/十字No.2ダブルビット付き)。
クッション性を兼ね備えたボンデッドワッシャーを採用し壁材面への傷つきを防止します。
接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。
つまり単純にネジとナットを連結しておりません。
壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。
ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は2.000kgfを誇り、他に無い技術です。
高ナットおよびネジ部は、自動車関連では25年以上実績のある「ステンめっき」を採用。耐食性はステンレス同等以上です。
寸法L2(mm)16
寸法D(mm)19
材質高ナット部、ネジ部:スチール+ステンめっき、ボンデッドワッシャー:SUS304+シール材ネオプレーン
付属品ビット四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
足場の安定を保つため、建築物と足場の建地(スペース)をつなぐ”壁つなぎ”は、【アシバツナギ】、【ドリルハンガー W1/2-12ナット固定タイプ】、【アシバツナギ ツインタイプ】、【新アシバツナギS】で固定するのが一般的です。
工事終了後、”壁つなぎ”を取り除いたら、建築物に出来た「下穴」を補修する必要があります。
この【アシバツナギ ツインタイプ用 ビス】を利用すると、簡単に下穴を処理できます。
また、シーリング処理効果もあります。
鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンションやオフィスビル等に仮設足場を構築する際に用いる壁つなぎ接続金具です。
PC(プレキャスト)用タッピングボルトであるプレコンアンカーを採用しました。
特許要素である切粉を排出する機能を兼ねた傾斜付きカット面は、ねじ込み抵抗を大幅に軽減しコンクリートに確実にネジ立てします。
【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット固定式〉】は、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。
従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。
11.0ミリの下穴をあけ、ラチェットレンチ(17mm)でねじ込んだ後、高ナット(W1/2-12)部に壁つなぎを接続して完了です。
ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。スムースに取り付け出来ます。
特殊工具は不要です。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに
タイプナット固定式
材質スチール
仕上ユニクロメッキ、クロメートメッキ
GS新アシバツナギSを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。
寸法D(mm)25
材質/仕上ステンめっき、ワッシャー25mmは亜鉛メッキ鋼シール材ネオプレン
世界初の座彫り(SPOT FACING)機能付き押しネジ(ミーリングドリルポイント)を採用、H鋼にガッチリ食い込み脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。
クランプ本体は、オールS45C製で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。
用途足場吊りチェーンクランプ。道路、高架橋、橋梁、高架(高速)道路工事等の点検・改修工事に、工場の高い天井改修に、耐震補強工事に、素早く安全確実に足場吊りチェーンを施工可能。
タイプ鋼桁ウェブ用
内径約60mmのビックアイボルト付き。
チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。
土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。
コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能
タイプコンクリート天井用
ねじ径M12
内径約60mmのビックアイボルト付き。
チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。
土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。
コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能
タイプコンクリート側壁用
関連キーワード