5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
表面処理(高ナット部・ネジ部)三価ホワイト ねじp1.8粗目ネジ 付属品ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
1箱(50本)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
1箱(30本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。 軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。 ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。 ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8-16を垂直もしくは必要な角度に固定可能。 クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。 企業努力により最低価格で量産しています。 コスト削減、納期短縮間違い無し。
用途軽天、軽設備、配管、電気、空調工事等 寸法h1(mm)35.5 寸法C1(mm)30 寸法t(mm)3 寸法d(mm)W3/8-16 寸法d2(mm)Φ10.2 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
1箱(50個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。 さまざまな締結下地に使用可能。 使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。 簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。 高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。 非常に優れた引張強度。
ナットラスパートシルバー 付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
1箱(30本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)