3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。
W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。
鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。
TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。
ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ
適合材鉄下地
W3/8-16ボルト(3分寸切)をデッキプレートの山の部分にワンタッチで取り付けられます。
取付後、移動することも可能で取付位置の移動が容易にできます。
各メーカーのフラットデッキに対応します。
手締も可能です。
仮保持状態でデッキの長手方向に移動ができます。
ハンガー底部が平らになるまで締め付けるだけで取付完了です。
ガタツキのない、強固な取付が可能です。
鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)からW3/8-16(3分寸切)の吊ボルトを下げて各種設備を支持する金具です。
用途軽量天井、LSG、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに
材質亜鉛鋼板PL1.6
関連キーワード