素早い施工を実現。先端の特殊カットにより、切り粉を奥に自動排出。
切り粉を自動排出することにより、ねじ込み抵抗が少ない。
プレキャストコンクリート(PC板)に最適。
重いハンマーでの打ち込みは不要。
下穴に入れ、インパクトドライバーで締めるだけ。
取付時、高さ調整可能。
ねじ固定式コンクリートアンカーなので、仕上材や端部にクラックが起き難い(割れにくい)。
優れた強度。
表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロメート。
取り外しも可能。
用途各種建築設備、マテハン機器、エクステリア、駐輪・駐車設備、仮設材、椅子、ラック、手すり、看板、発電関連設備、改修工事などに
材質/仕上鉄/三価クロメート
改修工事・リニューアル工事など足場仮設の際、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。
従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。
7ミリの下穴をあけ、下穴の深さはネジ込み深さ+10ミリ、付属の専用ビットを使用しインパクトドライバーにて、下穴に【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット可動式〉】を差し込みねじ込みます。
ねじ込んだ後、ナットを回して壁つなぎを接続・固定して完了です。
ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。
スムースに取り付け出来ます。
ナットは360°全方向に18°傾斜しても自動回転可能です。
特殊工具は不要です。インパクトドライバーにて簡単に施工できます。
小箱に専用ビット2本入り。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに
タイプナット可動式
下穴径(Φmm)7
下穴深さ(mm)55以上
ねじ込み深さ(mm)45
材質スチール
仕上ユニクロメッキ
鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンションやオフィスビル等に仮設足場を構築する際に用いる壁つなぎ接続金具です。
PC(プレキャスト)用タッピングボルトであるプレコンアンカーを採用しました。
特許要素である切粉を排出する機能を兼ねた傾斜付きカット面は、ねじ込み抵抗を大幅に軽減しコンクリートに確実にネジ立てします。
【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット固定式〉】は、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。
従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。
11.0ミリの下穴をあけ、ラチェットレンチ(17mm)でねじ込んだ後、高ナット(W1/2-12)部に壁つなぎを接続して完了です。
ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。スムースに取り付け出来ます。
特殊工具は不要です。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに
タイプナット固定式
材質スチール
仕上ユニクロメッキ、クロメートメッキ
関連キーワード