「打込み棒アンカー」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。
衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。
ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。
ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。
特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。
寸法h(mm)12
寸法L(mm)40
寸法D(mm)45
寸法d(mm)18
寸法d1(mm)30
寸法d2(mm)10
下穴径(Φmm)10.5
下穴深さ(mm)55以上
仕上クロームメッキ
付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート
関連キーワード