5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足場つなぎアンカー ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。 小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。 下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。 取付ネジは「ステンめっき」を採用。 耐食性はステンレス同等以上です。
材質/仕上スチール+三価ホワイト
1箱(80セット)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用アシバツナギ。 壁つなぎ接続(壁つなぎ控え金具)。 押出成形セメント板縦張り工法用 ナット固定タイプ。 押出成型セメント版の外壁に仮設足場接続金具(壁つなぎ)を固定することが可能です。 W1/2-12山の高ナット付きフックタイプのアンカー。
タイプ押出成形セメント板用 引張強度(N)最大9316(950)
1箱(120本)
62,980 税込69,278
3日以内出荷

足場つなぎアンカー。 さまざまな壁(建物)の補修工事に最適です。 ALCパネル、ECP・押出成形セメント板、金属断熱サンドイッチパネルなどに使用可能です。 高ナットW1/2-12ナット付きファスナーです。 4分のボルトを取付け可能です。 取り付けは、定評の四角ビット(小箱毎に専用ビット 四角No.3/十字No.2ダブルビット付き)。 クッション性を兼ね備えたボンデッドワッシャーを採用し壁材面への傷つきを防止します。 接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。 つまり単純にネジとナットを連結しておりません。 壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は2.000kgfを誇り、他に無い技術です。 高ナットおよびネジ部は、自動車関連では25年以上実績のある「ステンめっき」を採用。耐食性はステンレス同等以上です。
寸法L2(mm)16 寸法D(mm)19 材質高ナット部、ネジ部:スチール+ステンめっき、ボンデッドワッシャー:SUS304+シール材ネオプレーン 付属品ビット四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
1箱(400本)
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H鋼に壁つなぎを接続します。 H鋼フランジ厚さ7mm~34mmまで取り付け可能です。 世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。 クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。 壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。 クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。 ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。 ロックボルトにて固定します。
用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続 タイプ座彫り機能付き壁つなぎ接続用
1パック(12本)ほか
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界初の座彫り機能付き押しネジを組み込み脱落等を防ぎ安心・安全が図れます。 クランプ本体は、オールS45C製で強靭、機能的な形状、品質も安定しています。
用途座彫り機能付きチェーン吊り用
1パック(24個)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)