4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴム使用による、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果。 天然ゴムが振動を緩和します。 天然ゴムを使用してますので、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果を発揮します。 ケースは金属フレームで出来ており接合部はスポット溶接を施してあります。 寸切りボルト、W3/8-18ボルトを接続し吊ることが出来ます。
引張強度(N)最大3923(引張によるフレーム変形開始) 熱伝導率(W/mk)天然ゴム:0.13、鉄:75.36、鉄の約1/580
1箱(30個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8-16を垂直もしくは必要な角度に固定可能。 クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。 企業努力により最低価格で量産しています。 コスト削減、納期短縮間違い無し。
用途軽天、軽設備、配管、電気、空調工事等 寸法h1(mm)35.5 寸法C1(mm)30 寸法t(mm)3 寸法d(mm)W3/8-16 寸法d2(mm)Φ10.2 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
1箱(50個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽天・軽設備用 W3/8-16控え金具。 コードレスドライバーで、吊りボルト等の断熱(異種金属接触腐食を防げ)および防振・絶縁での締結が可能。
1箱(60個)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽天・軽設備用、剥離防止用、耐火被覆工法、断熱材敷込工法。 先付工法デッキプレート用ドリル付きインサート(W3/8-16)。 専用工具不要・10倍以上のスピード工法・トータルコスト大幅削減。
引張強度(N)最大2354※溶融亜鉛メッキ鋼板1.2t使用時
1箱(80本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)