「H鋼取付」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H鋼に壁つなぎを接続します。 H鋼フランジ厚さ7mm~34mmまで取り付け可能です。 世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。 クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。 壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。 クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。 ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。 ロックボルトにて固定します。
用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続 タイプ座彫り機能付き壁つなぎ接続用
1パック(12本)ほか
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ 適合材鉄下地
1箱(50本)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。 さまざまな締結下地に使用可能。 使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。 簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。 高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。 非常に優れた引張強度。
ナットラスパートシルバー 付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
1箱(30本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ