「バネ 種類」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
材質ステンレス
種類皿ばね
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)
種類歯付き座金 外歯形
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
材質ステンレス
種類皿ばね
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質SUS304C9P
種類歯付き座金 内歯形
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
材質ステンレス
種類歯付き座金 皿形
材質ステンレス
種類だるまピン
寸法n(mm)(最小)1.5
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
材質ステンレス
ねじの種類ナット
材質ステンレス
タイプ軟質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス
種類歯付き座金 内歯形
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
材質ステンレス
種類歯付き座金 内歯形
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
材質ステンレス
種類ウェーブワッシャー
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP
材質鉄
種類皿ばね
表面処理テンパー
材質ステンレス
種類スナップピン
材質ステンレス
種類歯付き座金 外歯形
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理S45C-Q(焼入れ)
呼びM18
寸法L(mm)36
材質鉄
種類だるまピン
寸法d(mm)2.3
表面処理テンパー
寸法C(mm)9.4
寸法l(mm)13.5
寸法d3(mm)13.4
寸法d4(mm)6.7
寸法m(mm)2.6
寸法n(mm)2.5
適合軸d1(mm)18
適合軸d2(mm)14.9
1箱(1000個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
材質ステンレス
歯数(外歯形)12
種類歯付き座金 外歯形
呼びM10
寸法d(mm)10.5
寸法t(mm)0.9
寸法D(mm)18
材質鉄
歯数12
種類歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)18
表面処理三価ホワイト
厚さt(mm)0.9
内径d(Φmm)10.5
1箱(1800個)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
材質ステンレス
歯数(外歯形)12
種類歯付き座金 外歯形
材質ステンレス
種類歯付き座金 内歯形
関連キーワード