絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm
廣杉計器¥149税込¥1641個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)色乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×30ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm
廣杉計器¥119税込¥1311個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×20ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm
廣杉計器¥90税込¥991個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×15ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm
廣杉計器¥97税込¥1071個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×30ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 25mm
廣杉計器¥74税込¥811個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×25ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ブッシュ(切削品)/U0000-0000T
廣杉計器¥1,898税込¥2,0881袋(50個)当日出荷材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品
廣杉計器¥4,480~税込¥4,928~1袋(50個)当日出荷材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 インサートカラー(同時成型用) / ICMRoHS2対応品
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅(C3604BD)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
基板垂直取付端子(固定L型) / MLW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥14,980~税込¥16,478~1袋(320個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2.54耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2.54耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
基板垂直取付端子(固定L型) / MLW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥15,980~税込¥17,578~1袋(320個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)1.5耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥10,980~税込¥12,078~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,798~税込¥7,478~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥5,698~税込¥6,268~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,888~税込¥7,577~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥5,698~税込¥6,268~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
回路切替端子(L型) / JLS・JLW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥12,980~税込¥14,278~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2.54耐電圧800VAC 1分間定格電流(A)3表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
回路切替端子 / JTS・JTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2.54耐電圧800VAC 1分間定格電流(A)3表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥8,698~税込¥9,568~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅:FSM-41075黄銅:FSM-41052熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-43(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(3列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥19,980~税込¥21,978~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒寸法H(mm)8.5表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥9,498~税込¥10,448~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT4830:FSR-42057ナイロン:FSR-42085材質(コンタクト)リン青銅:FSR-42057黄銅:FSR-42085熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,998~税込¥7,698~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT4830:FSR-41057ナイロン:FSR-41085材質(コンタクト)リン青銅:FSR-41057,FSR-41085黄銅:FSR-41085熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-43(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(3列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥15,980~税込¥17,578~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒寸法H(mm)8.5表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅、黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥8,698~税込¥9,568~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT4830:FSS-42057ナイロン:FSS-42035,FSS-42085材質(コンタクト)リン青銅:FSS-42035,FSS-42057黄銅:FSS-42085熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,888~税込¥7,577~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒寸法H(mm)2.5表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
PBT製品 ピンヘッダー / PSR-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列/3列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,998~税込¥7,698~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,598~税込¥7,258~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
PBT製品 ピンヘッダー / PSS-43(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(3列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6.1mmトレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,998~税込¥7,698~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥5,288~税込¥5,817~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ガラスエポキシ製品 ピンヘッダー / PGS-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥13,980~税込¥15,378~1袋(320個)ほか9日以内出荷色樹脂部:NC寸法H(mm)1.6表面処理コンタクト:Ni下地 金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN耐熱温度(℃)260…120秒以上(半田耐熱性、本体樹脂部)接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)ガラスエポキシ(CEM-3(銅箔なし))材質(コンタクト)リン青銅(C5191W)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40℃~+125℃
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-20(T〇) ソケット(角ピン)2.00mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側0.5mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥16,980~税込¥18,678~1袋(200個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-20(T〇) ソケット(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側0.5mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥16,980~税込¥18,678~1袋(200個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒寸法H(mm)4.3表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥12,980~税込¥14,278~1袋(200個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒寸法H(mm)2表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-22(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥7,398~税込¥8,138~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-21(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,798~税込¥7,478~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105