絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,178)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,141)
- スバル(14,609)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 廣杉計器
- 7ページ目
7ページ目: 廣杉計器のすべての商品

基板用マウントパーツ(電源端子) HP-0097O(t=0.8)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)
廣杉計器¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)当日出荷形状ストレート種類角型定格電流(A)1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)リン青銅コンタクト形状メス
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-42085-00-00(2列)
廣杉計器¥439~税込¥483~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-21045-00(1列)
廣杉計器¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器¥2,698税込¥2,9681袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2600シリーズ(M=2.6用外径Φ5)
廣杉計器¥969税込¥1,0661袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M2.6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Eシリーズ(M=2用)
廣杉計器¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)8日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥529~税込¥582~1パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M3表面処理脱脂
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)
廣杉計器¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥2,498税込¥2,7481袋(50個)当日出荷から11日以内出荷材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品
廣杉計器¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴム50° 平ワッシャー / SIW-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥2,098税込¥2,3081袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質シリコンゴム色半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷から57日以内出荷材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ACシリーズ
廣杉計器¥7,398~税込¥8,138~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
金属ネジ(ステンレス六角穴付ボルト) UC-0000六角穴付ボルト
廣杉計器¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミ ボルト) ALBT-0300Eボルト
廣杉計器¥4,298税込¥4,7281袋(50個)8日以内出荷種別全ねじ材質アルミD5.5寸法H(mm)2ねじ径M3頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PTFE平小ネジ) TE-0000平小ネジ
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質PTFE頭部形状平RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(レニーワッシャー) RYW-0000-00ワッシャー
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質レニー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,888~税込¥3,177~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,888~税込¥3,177~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
メカニカルパーツ(ステンレス両端右ネジ) ERU-2000(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥769~税込¥846~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレスねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2600(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(50個)8日以内出荷材質黄銅t0.5ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応