絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 廣杉計器
- 7ページ目
7ページ目: 廣杉計器のすべての商品

スペーサー(セラミックススペーサー) CR-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器¥1,490~税込¥1,639~1袋(10個)8日以内出荷ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-600シリーズ(M=6用)
廣杉計器¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)当日出荷から12日以内出荷ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅垂直取付スペーサー / VAB-E
廣杉計器¥5,790~税込¥6,369~1袋(50個)当日出荷材質快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥529~税込¥582~1パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm
廣杉計器¥96税込¥1061個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)色乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×10ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm
廣杉計器¥97税込¥1071個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×30ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)当日出荷から11日以内出荷材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴム50° 平ワッシャー / SIW-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコンゴム色半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ナイロン製品 ピンヘッダー/BSS-42 ボックスヘッダー(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)
廣杉計器¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(本体)ナイロン色(本体)黒熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290燃焼性本体/UL94V-0(材料)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷から57日以内出荷材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ACシリーズ
廣杉計器¥7,398~税込¥8,138~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
スペーサー(セットスペーサー) CNS-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) 平ワッシャー UW-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス六角穴付ボルト) UC-0000六角穴付ボルト
廣杉計器¥719~税込¥791~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミ ボルト) ALBT-0300Eボルト
廣杉計器¥4,298税込¥4,7281袋(50個)8日以内出荷種別全ねじねじ径M3材質アルミD5.5寸法H(mm)2頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PTFE平小ネジ) TE-0000平小ネジ
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質PTFE頭部形状平RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥1,688税込¥1,8571袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじの呼びM4材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ポリカーボネート(PC)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,888~税込¥3,177~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
メカニカルパーツ(ステンレス両端右ネジ) ERU-2000(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥769~税込¥846~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ウルトラサートⅡ) HUD-Ⅱ(ウルトラサートⅡ)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2600(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(50個)8日以内出荷ねじ径M2.6材質黄銅t0.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2511-00,HTW-2515-00
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)9日以内出荷から46日以内出荷ピッチ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応