絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- モノタロウ(65)
- RS PRO(13,747)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,105)
- Panasonic(パナソニック)(6,952)
- AMPHENOL(5,459)
- VISHAY(4,706)
- フエニックス・コンタクト(4,103)
- WURTH ELEKTRONIK(3,982)
- omron(オムロン)(3,690)
- 日本モレックス(molex)(3,447)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,654)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,271)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,995)
- SAMTEC(1,959)
- MICROCHIP(1,890)
- onsemi(1,868)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(426)

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列)
廣杉計器¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷から61日以内出荷材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)色黒(樹脂部)寸法H(mm)8.5表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)
廣杉計器(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)当日出荷寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質(樹脂部)PBT4830色(樹脂部)黒寸法H(mm)2.5電気容量(A)3寸法h(mm)1.4絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ燃焼性(樹脂部)UL94V-0動作温度範囲(℃)-40~105
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列)
廣杉計器(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷形状ストレート種類角型極数1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN材質(コンタクト)リン青銅コンタクト形状メス
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列)
廣杉計器(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(10個)当日出荷から46日以内出荷寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から46日以内出荷形状ストレート種類角型寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法基板実装
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000GEシリーズ(#4-40)
廣杉計器(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷材質黄銅ねじ径#4-40RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)1.5
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-71034-00(1列)
廣杉計器¥449~税込¥494~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000AEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)
廣杉計器¥1,288~税込¥1,417~1袋(50個)当日出荷から46日以内出荷材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12)
廣杉計器(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質PC(ポリカーボネート)色透明ねじ径M8用外径(Φmm)12熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000FEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅ねじ径M3/#4-40RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000DEシリーズ(M=3 ピッチ0.5/M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅ねじ径M3・メネジ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-72034-00(2列)
廣杉計器¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)
廣杉計器¥2,088~税込¥2,297~1袋(50個)当日出荷から12日以内出荷材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10)
廣杉計器¥799~税込¥879~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質ポリカーボネートねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-42057-00(2列)
廣杉計器¥469~税込¥516~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-41085-00(1列)
廣杉計器¥359~税込¥395~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42057-00(2列)
廣杉計器¥189~税込¥208~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応