82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L(mm)5.0 材質(本体)アルミ
1袋(50個)
999 税込1,099
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
5,798 税込6,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)リン青銅 熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)リン青銅 熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FSS-42059-02~09/ナイロンFSS-42059-10/PBT4830 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)リン青銅 熱変形温度(℃)(本体樹脂部)FSS-42059-02~09/1.80MPa…290、FSS-42059-10/1.82MPa…208 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(10個)
1,198 税込1,318
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FSS-42059-02~09/ナイロンFSS-42059-10/PBT4830 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)リン青銅 熱変形温度(℃)(本体樹脂部)FSS-42059-02~09/1.80MPa…290、FSS-42059-10/1.82MPa…208 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)ピン/20 MAX (DC 100mA)、ジャンプソケット/30 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)ピン/黄銅 ジャンプソケット/リン青銅 熱変形温度(℃)ピン/1.80MPa…290、ジャンプソケット/1.80MPa…70 色(本体)ピン/黒 ジャンプソケット/青 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性コンタクト/UL94V-0(材料) 耐電圧(V)ジャンプソケット/650 AC 1分間 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(50個)
2,488 税込2,737
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 電流容量(A)3 耐電圧800VAC 1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) 材質(コンタクト)黄銅 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
1袋(100個)ほか
6,798 税込7,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)ピン/20 MAX (DC 100mA)、ジャンプソケット/30 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)ピン/黄銅 ジャンプソケット/リン青銅 熱変形温度(℃)ピン/1.80MPa…290、ジャンプソケット/1.80MPa…70 色(本体)ピン/黒 ジャンプソケット/青 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性コンタクト/UL94V-0(材料) 耐電圧(V)ジャンプソケット/650 AC 1分間 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂部:黒 寸法H(mm)3.5 表面処理ピン:金メッキ0.25μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 熱変形温度(℃)1.80MPa…275 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(100個)ほか
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 電流容量(A)1 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 動作温度範囲(℃)-40~+105 材質(樹脂部)ナイロン 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(コンタクト)黄銅 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
1袋(200個)ほか
9,288 税込10,217
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

樹脂部:黒 寸法H(mm)4.8 表面処理ピン:金メッキ0.25μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 熱変形温度(℃)1.80MPa…275 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(100個)ほか
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
11,980 税込13,178
11日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 耐電圧600VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)1 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
6,888 税込7,577
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 耐電圧600VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)1 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,698 税込6,268
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)2.54 耐電圧800VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)1.5 耐電圧600VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)1 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)ほか
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(320個)ほか
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 耐電圧800VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,698 税込6,268
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法H(mm)2.54 定格電流(A)3 耐電圧800VAC 1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) 材質(コンタクト)黄銅 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理ピン:金メッキ0.25μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)20 MAX 電流容量(A)1 材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 熱変形温度(℃)1.82MPa…255 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55~+125 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(320個)ほか
36,980 税込40,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂部:黒 寸法H(mm)2.8 表面処理ピン:金メッキ0.25μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 熱変形温度(℃)1.80MPa…275 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(320個)ほか
35,980 税込39,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法H(mm)2.8 電流容量(A)3 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN 材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)1.80MPa…275 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) 表面処理ピン:金メッキ0.25μm
1袋(320個)ほか
35,980 税込39,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂部:黒 寸法H(mm)8.5 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(樹脂部)PBT4830:FSR-42057ナイロン:FSR-42085 材質(コンタクト)リン青銅:FSR-42057黄銅:FSR-42085 熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 電流容量(A)3 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 動作温度範囲(℃)-40~+105 材質(樹脂部)PBT4830:FSR-41057ナイロン:FSR-41085 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(コンタクト)リン青銅:FSR-41057,FSR-41085黄銅:FSR-41085 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
1袋(100個)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 電流容量(A)1 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)20 MAX 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN 材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)1.82MPa…255 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) 表面処理ピン:金メッキ0.25μm
1袋(320個)ほか
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)2 耐電圧600VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)1 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(200個)ほか
12,880 税込14,168
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(200個)ほか
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…285 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(200個)ほか
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(320個)ほか
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)リン青銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(200個)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)2.54 耐電圧800VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)2.54 耐電圧800VAC 1分間 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)