「わっしゃー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色半透明
種類平ワッシャー
色白色不透明
種類平ワッシャー
種類平ワッシャー
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平ワッシャー
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ポリカーボネート
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリスライダー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類スプリングワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)1300
材質アルミナ96
種類平ワッシャー
形状両面研磨
材質鉄
種類平ワッシャー
表面処理クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコン
種類平ワッシャー
材質ファイバー
色赤
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続105
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リン青銅
種類スプリングワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類平ワッシャー
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
色半透明
硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
色半透明
硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質ジュラコン(R)
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平ワッシャー
材質ナイロン
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類スプリングワッシャー
表面処理クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質NBR
色黒
硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6(PA)
色半透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)65(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ステンレス
種類スプリングワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
色灰色
硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質EPDM
色黒
硬度70°(デュロメータタイプA)、76°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。
材質セラミック
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
材質CR
色黒
硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)
材質リン青銅
種類スプリングワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ