カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
さらに商品を絞り込む
  • SMC(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • 廣杉計器
  • ホシモト(10)
  • brembo(10)
  • 三木プーリ(9)
  • エスコ(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • KITACO(6)
  • タカノ(6)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(6)

「スペーサー φ10」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10)中空(パイプ)廣杉計器(1件のレビュー)
849税込934
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(コンデンサー取付用スペーサー) ET-1000シリーズ(Φ10用) 廣杉計器スペーサー(コンデンサー取付用スペーサー) ET-1000シリーズ(Φ10用)両オネジ廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷
種別両オネジ材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)廣杉計器(23件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質SUS303
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5用材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
黒ベーク スペーサー(中空)/CX-B 廣杉計器黒ベーク スペーサー(中空)/CX-B丸型廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
10日以内出荷
形状丸型材質(本体)フェノール樹脂内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)ねじ径M6用外径(Φmm)10色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス304 スペーサー(中空)/CU-H 廣杉計器ステンレス304 スペーサー(中空)/CU-H丸型 脱脂廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(10個)
10日以内出荷
ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。 スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状丸型材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)ねじ径M6用外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE 廣杉計器スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE丸型 三価クロムクロメート廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
10日以内出荷
形状丸型材質(本体)鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
丸型中空スペーサー CU(SUS303)(小箱) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)(小箱)廣杉計器
17,980税込19,778
1箱(300個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
材質SUS303
POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ
エコアルミスペーサーCL-E(丸型・酸洗処理)(小箱) 廣杉計器エコアルミスペーサーCL-E(丸型・酸洗処理)(小箱)廣杉計器
17,980税込19,778
1箱(300個)
翌日出荷
ねじ径M5用外径(Φmm)10長さ(mm)10材質アルミ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら