形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
形状丸型
材質(本体)純チタン
内径(Φmm)4.2(-0.15~+0.15)
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状六角型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M1.7(0.35)
ねじ長さ(mm)3
二面幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状六角型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M1.7(0.35)
二面幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
二面幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ長さ(mm)3
二面幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
形状丸型
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M4(0.7)
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状丸型
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)
ねじ径M6用
外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
内径(Φmm)1.5(-0.1~+0.1)
ねじ径M1.4用
外径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
形状丸型
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M2(0.4)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)乳白色
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
仕様鉛含有量10ppm以下
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径M5(0.8)
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様鉛含有量10ppm以下
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径M5(0.8)
ねじ長さ(mm)10
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
用途取り替え用
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様鉛含有量10ppm以下
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径M5(0.8)
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
仕様鉛含有量10ppm以下
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径M5(0.8)
ねじ長さ(mm)10
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒ニッケルメッキ
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ長さ(mm)5
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒ニッケルメッキ
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
仕様鉛含有量10ppm以下
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径M5(0.8)
ねじ長さ(mm)10
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)
ねじ径M4(0.7)
ねじ長さ(mm)7(両オネジ)
二面幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
関連キーワード
1
2
次へ