熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
頭部形状六角穴付き
熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
ピッチ(mm)0.8
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質SUS303
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ニッケル
ねじ径M3
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3
色本体:乳白色
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
種別オネジ/メネジ
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M2.6
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.45
材質SUS303
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)(POM)
表面処理ニッケルメッキ
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)
種別中空(パイプ)
材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価クロメート
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ