ねじ径M2.6
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.45
材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状サラ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入
色黄緑
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
頭部形状六角
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価クロメート
頭部形状サラ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
材質黄銅
t0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質PPS
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ